絞り込み
機能動作
- (ON)-OFF-(ON)(28)
- (ON)-OFF-ON(2)
- (ON)-ON-(ON)(2)
- ON-(ON)(26)
- ON-OFF(45)
- ON-OFF-(ON)(14)
- ON-OFF-ON(68)
- ON-OFF-《ON》(1)
- ON-ON(104)
- ON-ON-(ON)(2)
- ON-ON-ON(5)
- ON-《ON》(1)
- 《ON》-OFF-《ON》(1)
- その他(5)
極数
ブランド
- RS PRO(87)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(61)
- APEM(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(37)
- ミヤマ電器(33)
- GB[制御機器](13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(12)
- エスコ(10)
- Dailywell Electronics(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- FUNCTION(8)
- ARCOLECTRIC(5)
- honeywell(4)
- Adafruit(4)
- ハネウェル(3)
- SPARKFUN(3)
- ELPA(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On
RS PRO¥789税込¥8681個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 5.33mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On
RS PRO¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On
RS PRO¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)5.33実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥989税込¥1,0881個翌々日出荷仕様IP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金(Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ500Vで、最小絶縁耐性が1000Vrms(@海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール保護等級IP67接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)8.13実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 8.13mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On
RS PRO¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 10.16mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) ハンダ端子
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT (オン)-オフーオン ハンダ端子
RS PRO¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 6.35mmトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)11.91アクチュエータ長さ(mm)17.56実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)21.34実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On ハンダ端子
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 40000Cyclesトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On ハンダ端子
RS PRO¥759税込¥8351個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト幅 = 6.86mmパネルのカットアウト高さ = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 12.3mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥749税込¥8241個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 5.08mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = Silver Plated Brassトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-(On)端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー定格電圧(V)AC250接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On) ハンダ端子
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-Off-(On)端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On
RS PRO¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 12.3mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 40000Cyclesトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様防水ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms (海抜0m)です。防水:10cmの深さで100回以上のメーク/ブレークが可能規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@250Vac機械的寿命(万回)20
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = はんだIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 12.7mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Offコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = スルーホールターミナルタイプ = スルーホール,ライトアングルIP評価 = IP67パネルのカットアウト幅 = 6.6mmパネルのカットアウト高さ = 12.7mmアクチュエータ長さ = 12.7mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様スルーホール保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)7.62実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)Gold Over Silver Plated Copper AlloyRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.7実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 7.62mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ 4PDT On-On
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 20 A @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 17mm定格電圧 = 28V dc接触抵抗 = 20mΩトグルスイッチ、RSシリーズ. 接触抵抗が低い、RSシリーズのパネル取り付けトグルスイッチ。このRSシリーズのトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が2000 MΩ (@ 500 V dc)で、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 6.35mmUL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate caseRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPST On-Off
RS PRO¥689税込¥7581個翌々日出荷仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備定格電圧(V)125接点構成SPST材質(アクチュエータ)PC動作特性On-Off端末仕様タブ照明あり接触抵抗(Ω)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2アクチュエータ長さ(mm)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16@125Vac
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様ストレート取り付け式トグルスイッチ、低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部、IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りナイロン6/6製ケース(UL94V-0)、金コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様スルーホール保護等級IP67接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)6.1実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 6.1mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーストレート取り付け式トグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー定格電圧(V)250接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 6.1mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリー水平取り付け式ライトアングルトグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクト 動作温度範囲: -30 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだアクチュエータ長さ = 16mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000CyclesUL E187490. ミニチュアロック可能トグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 アクチュエータを引いて選択した位置でロックして、誤操作を防止可能 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)21実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様UL E187490、ミニチュアロック可能トグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、アクチュエータを引いて選択した位置でロックして、誤操作を防止可能、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)真鍮接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 11.91mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 11.91mmUL E187490. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. 大型レバートグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応