絞り込み
機能動作
- ON-OFF-ON(1)
- ON-ON(1)
極数
- 3極(1)
- 単極(1)
端子形状
- PC端子(1)
- はんだ端子(1)
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
- RS PRO(87)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(61)
- APEM(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(37)
- ミヤマ電器(35)
- GB[制御機器](12)
- Dailywell Electronics(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- FUNCTION(8)
- エスコ(7)
- ARCOLECTRIC(5)
- honeywell(4)
- Adafruit(4)
- ハネウェル(3)
- SPARKFUN(3)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

小形トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥649~税込¥714~1個11日以内出荷本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,198税込¥1,3181個欠品中本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(スタンダードレバー)。仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・スタンダード●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。アズワン品番67-0442-18
ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:アズワン品番67-0442-17
ロッキングトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)極数3極使用温度範囲(℃)-30~85定格125V-6A端子形状はんだ端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)26±6操作部形状ロッキングトグルスイッチ特性ON-ONアズワン品番67-0442-16メッキ銀耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:10(DC2~4V 1A)
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥639税込¥7031個11日以内出荷本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点アズワン品番67-0442-35
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥869税込¥9561個11日以内出荷本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
スタンダードトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け仕様カラーキャップは別売りです。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85定格DC20V-25mA端子形状PC端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状スタンダードトグルスイッチ特性ON-OFF-ONアズワン品番67-0442-14メッキニッケル+金耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:20(AC200μV 1.5mA)