絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減用途二次電池対応コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル
SMC¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)チャンネル数5~75chまたは15~79chコネクタM12プロトコルEtherCAT通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ
SMC¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10%適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□)RoHS指令(10物質対応)対応
エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:9形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコン 調光用接点入力T/U
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個33日以内出荷用途分電盤用仕様入力形態:無電圧接点回路数入力回路数:1回路アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 オープン通信インターフェースM型
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801個33日以内出荷定格入力電圧:24VAC周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途1伝送ユニット用、分電盤用伝送方法割り込み式時分割多重点数【システム状態監視】1点
フル2線 接点状態監視用出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個33日以内出荷用途分電盤用仕様接点出力:片切回路数出力回路数:4回路アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 接点状態監視用入力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個33日以内出荷用途分電盤用仕様入力形態:無電圧接点定格入力電圧(V)AC24回路数入力回路数:4回路アドレス設定方式光アドレス設定式
2線式リモコンスイッチ16回路横型
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷定格電流(A)1.5定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)スイッチ数16動作電圧(V)範囲:AC18~30
2線式リモコンスイッチ4回路横型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷定格電流(A)1.5定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)定格出力リモコンリレー操作専用絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部-非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.5~1.25スイッチ数4強度(端子)0.8N・m以上耐電圧(V/min)500(充電部-非充電金属部間)動作電圧(V)範囲:AC18~30接続可能電線 単線(Φmm)0.8~1.4
フル2線式リモコン 増幅器(AC200V)
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個33日以内出荷用途天井用仕様フル端子ジョイント形端子形状フル端子ジョイント形定格入力電圧(V)AC200
フル2線式リモコン 増幅器
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個33日以内出荷用途天井用仕様フル端子ジョイント形周波数(Hz)定格:50/60端子形状フル端子ジョイント形周波数(kHz)伝送発信:10±1定格入力電圧(V)AC100主な用途天井用・フル端子ジョイント形伝送方法割り込み式時分割多重
フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷用途分電盤用材質ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白)タイプ1回路用規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC300定格電流(A)6出力形態接点出力:両切回路数出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
ワイヤレススイッチ ローププルスイッチ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様●Emission power:3mW幅(mm)56質量(kg)0.15高さ(mm)144タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional取付方式Between 2 ropes、Panel mount with universal support使用温度範囲(℃)-25~70規格UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328シリーズZBRP1深さ(mm)38チャンネル数1保護等級IP65 IEC 62262締付トルク(N・m)1.8~2.2最大消費電力(mW)1保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル許容相対湿度(%)95(結露のないこと)プロトコルZigBee Green Power対応操作位置任意の位置送受信周波数(MHz)2405材質(ベゼル)Plastic
リモコンリレー 両切
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981個当日出荷MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。