214件中 201214
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ 表示灯付きカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ 表示灯付きカバー単品omron(オムロン)
939税込1,033
1個
61日以内出荷
タイプ一般形(基準形、高感度形・高精度形)/長寿命形 (基準形、高感度形・高精度形)
2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品omron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)環境対応-動作表示灯ネオンランプ漏れ電流(mA)約0.6
小形リミットスイッチ アクチュエータ単品形式 omron(オムロン)小形リミットスイッチ アクチュエータ単品形式omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
61日以内出荷
アクチュエータの種類ローラ・レバー形(耐候性形)
コンパクト封入スイッチ omron(オムロン)コンパクト封入スイッチomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ 取りつけピッチは、形Zと同じ 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小 保守・点検に便利な動作表示つきもラインアップ
仕様●定格電流:約1.2mA(LED)●内部抵抗(kΩ):18電圧(V)24保護構造IP67アクチュエータの種類パネル取りつけプランジャ形耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min(同極端子間)、AC2000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)許容操作速度0.05mm~0.5m/s耐久性機械:1000万回以上/電気:50万回以上衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械:120/電気:20振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1.5mm
2回路リミットスイッチ WL-N omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から74日以内出荷
リミットスイッチ 形WLシリーズ omron(オムロン)リミットスイッチ 形WLシリーズomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
62日以内出荷
一般リミット TP70 omron(オムロン)一般リミット TP70omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
一般リミット ZC omron(オムロン)一般リミット ZComron(オムロン)
62税込68
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
一般リミット SHL omron(オムロン)一般リミット SHLomron(オムロン)
219税込241
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
一般リミット SH omron(オムロン)一般リミット SHomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
115日以内出荷から121日以内出荷
一般リミット SC omron(オムロン)一般リミット SComron(オムロン)
179税込197
1個
31日以内出荷から82日以内出荷
リミットスイッチ 富士電機リミットスイッチ富士電機
2,898税込3,188
1個
21日以内出荷から51日以内出荷
リミットスイッチ 標準形シールコネクタ 富士電機リミットスイッチ 標準形シールコネクタ富士電機
139税込153
1個
3日以内出荷
適合電線径(Φmm)7~11適合スイッチ本体AL-S 形(小形)
リミットスイッチ 高シールコネクタ 富士電機リミットスイッチ 高シールコネクタ富士電機
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
適合スイッチ本体AL-S 形(小形)、AL1-S 形

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

リミットスイッチ