絞り込み
アクチュエータの種類
アクチュエータの種類
スプリング押ボタン(1)
アクチュエータの種類
スプリング短押ボタン形(3)
アクチュエータの種類
スプリング細押ボタン形(3)
アクチュエータの種類
パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形(2)
アクチュエータの種類
パネル取りつけ押ボタン形(2)
アクチュエータの種類
ヒンジ・クロス・ローラ・レバー形(1)
アクチュエータの種類
ヒンジ・レバー形(3)
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・レバー形(4)
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形(3)
アクチュエータの種類
フレキシブル・ロッド形(1)
アクチュエータの種類
リーフ・スプリング形(1)
アクチュエータの種類
ローラ・リーフ・スプリング形(1)
アクチュエータの種類
一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形(1)
アクチュエータの種類
逆動作ヒンジ・レバー形(2)
アクチュエータの種類
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形(2)
アクチュエータの種類
逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形(2)
端子の種類
  • -(1)
  • その他(1)
  • ねじ締め端子形(4)
  • はんだ付け端子(2)
定格電圧(V)
  • DC250
  • AC120(2)
  • AC125(14)
  • AC125~250(2)
  • AC250(19)
  • AC500(2)
  • DC5~12(1)
  • DC5~24(1)
  • DC6(2)
  • DC8(2)
  • DC12(1)
  • DC14(3)
  • DC30(25)
  • DC100(1)
  • DC125(4)
  • その他(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータの種類から絞り込む
スプリング短押ボタン形
スプリング短押ボタン形(3)
スプリング細押ボタン形
スプリング細押ボタン形(3)
パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形
パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形(2)
パネル取りつけ押ボタン形
パネル取りつけ押ボタン形(2)
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・レバー形(3)
ヒンジ・ローラ・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形(4)
ピン押ボタン形
ピン押ボタン形(3)
逆動作ヒンジ・レバー形
逆動作ヒンジ・レバー形(2)
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形(2)
逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形
逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形(2)
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
859税込945特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
マイクロスイッチ モノタロウマイクロスイッチモノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計取扱説明書(1.1MB)電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形omron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
一般用基本スイッチ Z 維持接触形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 維持接触形omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
タイプ高容量接点間隔(mm)1.8(高容量)

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロスイッチ