絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- APEM(7)
- Aratas(旧:omron)(11)
- EAO(4)
- EATON(イートン)(6)
- IDEC(和泉電気)(119)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(92)
- omron(オムロン)(50)
- SIEMENS(249)
- SUS(エスユーエス)(11)
- アイマーク(20)
- エスコ(7)
- サンミューロン(8)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- ナカマック(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(64)
- ユーボン(9)
- 三菱電機(3)
- 富士電機(82)
- 篠原電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸、角、長角形用ガードバリア(YB用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥189税込¥2081個7日以内出荷適合YB用丸、角、長角形用寸法(mm)23.9×22.9×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
円錐ナット(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥95税込¥1051個当日出荷適合M6ブッシング用寸法(mm)10.5/13×8.5表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
防塵カバー (L6/A6シリーズ)
IDEC(和泉電気)¥739税込¥8131個4日以内出荷付属品防塵カバー専用のフラッシュベゼル適合機種照光押ボタンスイッチ、押ボタンスイッチ材質カバー本体:シリコンゴム/ベゼル本体:ポリアミド樹脂/止め板:ステンレス色透明(カバー本体)/黒色(ベゼル本体)保護構造IP65
アナログ設定器 ネオプレート
azbil(旧:山武)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷FCUコントローラ Infilex FC、VAVコントローラ Infilex VC用のユーザー設定器。 居住者が空調発停・温度設定・風量切替を操作可能。 汎用コントローラ Infilex GCなどの設定端末としても使用可能。 照明スイッチと同形状で室内意匠になじむデザイン。 樹脂タイプ・メタルタイプをラインアップ。 温度設定方式は絶対値設定・相対値設定・感覚設定から選択可能。 コネクタによるワンタッチ配線で施工性向上。 運転表示LED付き空調スイッチタイプを用意。 表示灯付きタイプを用意(FCU運転状態表示)用途使用温度範囲:0~40℃。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)。 保管温度範囲:-20~60℃。 保管湿度範囲:5~90%RH(結露なきこと)。 取付方法:壁面取付。 配線長:最大50m。 配線方式。・モジュラーコネクタ接続方式。・リード線接続方式(風量切替付タイプ)。 付属品。・M4×8小ねじ×2本
L-TYPE 切断用材料
ナカマック¥7,198~税込¥7,918~1セット11日以内出荷「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。L-TYPEは多種のサイズ(巾)に加工された棒状の材料で長さ方向を任意の寸法に切って使用する彫刻の材料です。シュリンク包装してありますので、切断・バフ加工もそのまま行うことができ、時間が短縮できて管理が容易です。色白厚さt(mm)2寸法b(mm)725
T-TYPE タイトル銘板用材料
ナカマック¥14,980~税込¥16,478~1箱(50枚)11日以内出荷「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。色白厚さt(mm)2
S-TYPE スナップスイッチ用材料
ナカマック¥13,980税込¥15,3781箱(100枚)11日以内出荷「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。R付色白寸法a(mm)20寸法(Φmm)12.5厚さt(mm)2寸法b(mm)40
N-TYPE 小サイズプレート用材料
ナカマック¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)11日以内出荷「しろふき」を始めとするNAIGAI_PLATEは、工業用彫刻銘板材料材料として皆様にご愛顧いただいています。現在、時代の変化により工業用製品は厳しい品質管理が求められております。もマシニング加工による寸法精度管理を始め、厳密な検査体制で品質保証をしております。色白厚さt(mm)2
接地極標示板 (令和)国土交通省仕様
アイマーク¥4,998税込¥5,4981枚9日以内出荷接地極用の標示板です。埋設した位置情報などを標示します。国土交通省仕様です。トラスコ品番268-6470材質真鍮厚さ(mm)1.2取付方式ビス止め仕様穴径(Φmm)5縦(mm)140横(mm)90表示内容接地極埋設標RoHS指令(10物質対応)対応
触感フィードバックモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷振動モーターを動作させるためのモジュールです クリック感を出したり、なめらかな振動の変化などを行わせることができます寸法(mm)18×17×2質量(g)1インターフェースI2C

























![ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486895-260708-02.jpg)