1,413件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力) 富士電機

    4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力)

    富士電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    47日以内出荷
    質量(g)約190消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給)制御機能1種類(パルス発生モード)占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード)制御軸数4軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
  • 2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力) 富士電機

    2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力)

    富士電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    47日以内出荷
    質量(g)約180消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給)制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード)制御軸数2軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
  • 集合形インタフェースモジュール 富士電機

    集合形インタフェースモジュール

    富士電機
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    47日以内出荷から72日以内出荷
  • プログラマブルコントローラSYSMACCVM1/CVシリーズ用I/O接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラSYSMACCVM1/CVシリーズ用I/O接続ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    67日以内出荷
    仕様CPU装置/CPU増設装置←→ I/O増設装置
  • 高機能ユニット EP-ROM omron(オムロン)

    高機能ユニット EP-ROM

    omron(オムロン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    32日以内出荷
    仕様2764
  • ファンユニット omron(オムロン)

    ファンユニット

    omron(オムロン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    82日以内出荷
    適合機種NX701-1□00/NX701-1□20
  • ティーチングボックス本体 omron(オムロン)

    ティーチングボックス本体

    omron(オムロン)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    67日以内出荷
    仕様ティーチングボックス本体
  • ティーチングボックス ROMカセッ omron(オムロン)

    ティーチングボックス ROMカセッ

    omron(オムロン)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    67日以内出荷
  • 増設ケーブル固定用金具 omron(オムロン)

    増設ケーブル固定用金具

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    82日以内出荷
    仕様増設ケーブルの抜け防止用金具(CPU二重化・シングル増設システム専用品)種類増設ケーブル固定用金具
  • プログラマブルコントローラ  SYSMAC用I/O増設ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC用I/O増設ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    ケーブル長(m)2
  • CompoNetマスターボード(PCIバス用) omron(オムロン)

    CompoNetマスターボード(PCIバス用)

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    82日以内出荷
    仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版)消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V)使用周囲温度(℃)0~55
  • CAMデータ作成ツール omron(オムロン)

    CAMデータ作成ツール

    omron(オムロン)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    種類FAシステム機器/プログラマブルコントローラ
  • プログラマブルコントローラ用光ファイバケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ用光ファイバケーブル

    omron(オムロン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    82日以内出荷
    仕様光2芯ケーブルテンションメンバーあり適合機種Controller Link、SYSMAC LINK、SYSBUS
  • プログラマブルコントローラ用光コネクタ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ用光コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷から112日以内出荷
  • コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル omron(オムロン)

    コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル

    omron(オムロン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    82日以内出荷
    適合SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2色黒
  • プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    112日以内出荷
    仕様占有点数:入力2CH、出力2CH定格電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力点数32点接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属入力点数32点消費電流(A)0.27(5V系)最大負荷電流(mA)35入力電流(mA)約3.5実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
  • プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    67日以内出荷
    入力電圧(V)DC24入力点数16点入力電流(mA)7
  • CS1基本I/Oユニット用適合コネクタ omron(オムロン)

    CS1基本I/Oユニット用適合コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    62日以内出荷
  • 端子台変換ユニット CS1W-AT□□□ omron(オムロン)

    端子台変換ユニット CS1W-AT□□□

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ CS1D I/Oコントロールユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D I/Oコントロールユニット

    omron(オムロン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設システム専用●二重化対応:可能●オンライン交換:可能●装着ベースユニット:CPUベースユニット●接続ケーブル:CSシリーズ増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3消費電流(A)0.2(5V系)
  • 二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル) omron(オムロン)

    二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル)

    omron(オムロン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    67日以内出荷
    仕様2重化Controller Linkユニット間の接続用長さ(m)0.5ケーブル長(m)0.5
  • プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型カバー omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型カバー

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    種類F型カバー
  • プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型アダプタ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型アダプタ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    種類F型アダプタ
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC C1000HF用EP-ROM

    omron(オムロン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    32日以内出荷
    仕様CPU装置に必要なユニット
  • アップ/ダウンローダ用EEPROM 256K omron(オムロン)

    アップ/ダウンローダ用EEPROM 256K

    omron(オムロン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    32日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC 用メモリチップ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC 用メモリチップ

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    32日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC ボード増設用ケーブル CPM2B omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC ボード増設用ケーブル CPM2B

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)0.4ケーブル長(m)0.4
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC CPM2B用取り付け板 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC CPM2B用取り付け板

    omron(オムロン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    112日以内出荷
    適合機種CPM2B
  • SYSMAC OPC Server omron(オムロン)

    SYSMAC OPC Server

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    112日以内出荷
    仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
  • プロコンキーシート omron(オムロン)

    プロコンキーシート

    omron(オムロン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    67日以内出荷
    適合機種プロコン 形C200H-PRO27用安全規格CE制御対象、使用条件プロコン 形C200H-PRO27用
  • CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680 omron(オムロン)

    CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680

    omron(オムロン)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    32日以内出荷
    種別RFIDシステム形V680Vシリーズ適合規格cULus、EC指令ユニット種別高機能I/Oユニットデータ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)接続台数(アンテナ/アンプ)1台自己診断機能CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
  • RS-422アダプタ omron(オムロン)

    RS-422アダプタ

    omron(オムロン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    70日以内出荷
    長さ(m)0.2適合規格適合規格
  • 安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機

    安全機能付きリモートI/Oユニット

    三菱電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • 絶縁監視ユニット 三菱電機

    絶縁監視ユニット

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    適合規格EMC:EN61131-2:2007/EN61326-1:2013、安全規格:EN61131-2:2007/EN61010-1:2010、UL規格:UL508、c-UL規格:CSA C22.2 No.142、KC(韓国電波法)分解能低感度モード:1mA、高感度モード:0.01mA消費電流(A)(DC5V内部)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90.5計測範囲低感度モード:0~1000mA、高感度モード:0.00~100.00mA相線式単相2線式/単相3線式/三相3線式共用適合電線電圧入力端子:単線AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)、ZCT入力端子(Z+、Z端子):AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
  • OPC UAサーバユニット 三菱電機

    OPC UAサーバユニット

    三菱電機
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    欠品中
    仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
  • IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機

    IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時)保護等級IP2X絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上保護機能出力過負荷保護機能定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8)突入電流(A)最大:1.0/10ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2)負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照出力形式ソース+ソースタイプ電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下
  • MESインタフェースユニット 三菱電機

    MESインタフェースユニット

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    欠品中
    仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得質量(kg)0.25接続方式(Ethernet)IPv4チャンネル数2チャンネル(Ethernet)機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
  • CANopenネットワークユニット 三菱電機

    CANopenネットワークユニット

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    欠品中
    仕様●通信ケーブル:ISO11898に準拠したCANバスケーブル質量(kg)0.14タイプ送信タイプ:CANバスネットワーク(RS-485、CSMA/CR)ケーブル長(m)最大:5000(10kbps使用時)・2500(20kbps使用時)・1000(50kbps使用時)・600(100kbps使用時)・500(125kbps使用時)・250(250kbps使用時)・100(500kbps使用時)・50(800kbps使用時)・25(1Mbps使用時)接続方式ツーピース突込み端子台(外部配線)機能(対応機能)CANopenノード・CANノード消費電流(A)(DC5V内部)0.33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×118.5入出力占有点数32点
  • BACnetネットワークユニット 三菱電機

    BACnetネットワークユニット

    三菱電機
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様BACnet(R)システム対応、コントローラ/ワークステーション●IPバージョン:IPv6/IPv4●通信モード:全二重/半二重タイプBACnet(R)伝送速度(bps)100M/10M伝送方法ベースバンド最大セグメント長(m)100(スイッチングハブとノード間の長さ)
  • リモートI/Oユニット 三菱電機

    リモートI/Oユニット

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)