カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(62)
- JAE(日本航空電子工業)(10)
- omron(オムロン)(209)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- RS PRO(73)
- SIEMENS(46)
- SUS(エスユーエス)(85)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(18)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- ロックペイント(9)
- ワゴジャパン(23)
- 三菱電機(484)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- 富士電機(37)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 発紘電機/富士電機(18)
- 進電テクノロジー(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PLC FP7モーションコントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP7高速カウンタユニット
Panasonic(パナソニック)¥80,980~税込¥89,078~1台6日以内出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能 Webサーバ機能 通信環境 メール送信機能(SSL対応) FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL 、CE入力定数:選択式
PLC FP7 増設スレーブユニット
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様1スレーブに最大16台までユニットを接続可能規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 増設マスタユニット
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様スレーブを最大3台まで増設可能規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 増設ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1台6日以内出荷から53日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 アナログ出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥80,980税込¥89,0781台83日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様電圧・電流、変換速度25μs/ch、分解能16bit(最大)、精度±0.05%F.S.以下(at +25℃)チャンネル間絶縁規格UL/C-UL、CEチャンネル数4ch
PLC FP7 アナログ入・出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台53日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御仕様入力100-240V AC 出力5A規格UL/C-UL、CE
PLC FP0Rアナログ出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台34日以内出荷チャンネル数入力ch/出力ch:0/4分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)0.5以下出力電流(mA)(アナログ出力設定範囲) :0~20 14bit(0~+16000)、4~20 14bit(0~+16000)電圧レンジ(V)(アナログ出力設定範囲) :-10~+10V 14bit(-8,000~+8,000)、-5~+5V 14bit(-8,000~+8,000)、0~+10V 14bit(0~+16,000)、0~+5V 14bit(0~+16,000)変換速度500μs/全ch
ミドルウェア WS02
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個82日以内出荷仕様使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
SECS/GEM コンフィグレータ
omron(オムロン)¥319,800税込¥351,7801個82日以内出荷仕様OS動作環境:Windows XP(Service Pack3以降、32bit版)/Windows Vista(32bit版)/Windows 7(32bit版/64bit版)ライセンス数1ライセンス版
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上言語表示日本語
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様モーションCPUのパラメータ設定、プログラムの作成対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
内蔵I/Fコネクタセット
三菱電機¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷仕様手動パルサ/INC同期エンコーダ用インタフェース、外部指令信号/切替え信号用インタフェース、フェライトコア付き(内蔵I/FコネクタセットはモーションCPUユニットに同梱していません)
PCI Express
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷仕様Q24DHCCPU-VとQ173SCCF接続用、PCI Express(R)ケーブル品名C言語コントローラインタフェースユニット種類オプションケーブル長(m)0.5
マルチ入力ユニット
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
アナログ入出力ユニット
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷質量(kg)0.22接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数2ch(アナログ入力)分解能1/12000(アナログ入出力)消費電流(A)(DC5V内部)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ入出力チャンネル間:トランス絶縁変換速度80μs/ch(アナログ入出力)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)
AnyWireASLINK マスタユニット
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷仕様●伝送クロック:27.0kHz質量(kg)0.2接続接続形態:バス形式(マルチドロップ方式、T分岐方式、ツリー分岐方式)機能RAS機能:伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能消費電流(A)(DC5V内部)MAX0.2伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数32点(I/O割付け:インテリ32点)接続台数最大128台(各スレーブユニットの消費電流により変動)伝送プロトコル専用プロトコル(AnyWireASLINK)伝送距離(m)最大200(総延長)I/O点数最大接続512点(入力256点/出力256点)
ERR端子付ENDカバー
三菱電機¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A適合機種MELSEC-L CPUユニット質量(kg)0.11接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線)応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下消費電流(A)(DC5V内部)0.06機械的寿命(万回)2000以上電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上
RS-232アダプタ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)適合機種RS-232対応周辺機器接続用質量(kg)0.10適合ユニット型式RS-232アダプタ消費電流(A)(DC5V内部)0.02伝送速度(bps)(最大)115.2k対応プロトコルMODBUS(R)
CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷通信方式ブロードキャストポーリング方式局種類インテリジェントデバイス局
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット
三菱電機¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ