カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(62)
- JAE(日本航空電子工業)(10)
- omron(オムロン)(209)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- RS PRO(73)
- SIEMENS(46)
- SUS(エスユーエス)(85)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(18)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- ロックペイント(9)
- ワゴジャパン(23)
- 三菱電機(484)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- 富士電機(37)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 発紘電機/富士電機(18)
- 進電テクノロジー(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MELSEC-Qシリーズ Q-AnSベースユニット変換アダプタ
三菱電機¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様AnS/QnASシリーズ増設ベースユニットをQシリーズシステムに接続するための変換アダプタオーバーボルテージカテゴリII以下
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個欠品中仕様インテリジェントデバイス局ユニット対応機種GT27通信速度1Gbps
GOT1000・2000シリーズ用 バス延長コネクタボックス
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様QCPU⇔GOT長距離接続時にシーケンサの基本ベースに装着して使用適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q
FAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット
三菱電機エンジニアリング¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。 DC24V電源線の分岐も可能です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用
三菱電機エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用
三菱電機エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
FAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。ケーブル長(m)0.5接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
FAグッズ MELSEC-Q端子台コネクタ変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。 端子台タイプアナログユニットに使用できます。用途MELSECシリーズ用
FAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ
三菱電機エンジニアリング¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。 汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。 AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。 コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。 端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。 DINレール、またはネジによる取付が可能です。入出力デバイス点数汎用20点
Q173H/Q172Hモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V内部)0.07定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数シリアルABS同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V)0.19定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルサ入力ユニット
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個61日以内出荷仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数3(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V)0.38定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:3台/1ユニット
Q173D/Q172Dモーションコントローラ バッテリホルダ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷適合機種Q6BAT用品名バッテリホルダユニット内容Q6BAT用バッテリホルダ(バッテリケーブル付属)
I/Oユニット用 未使用コネクタ部保護用キャップ
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷適合機種AJ65FBTA□-□形I/Oユニット品名防水キャップ(20個入り)保護構造(防水)IP67対応
J2000シリーズ/J2500コネクター ヘッダートップ型(モジュールタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥21,980~税込¥24,178~1パック(72個)ほか64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイング-RoHS指令(10物質対応)対応
J1100シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥24,980~税込¥27,478~1パック(625個)ほか64日以内出荷材質(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から82日以内出荷動作環境Microsoft Windows Server 2003(32bit)Microsoft Windows XP SP3(32bit)Microsoft Windows Vista(32bit)
FW-Sシリーズ用オプション チャンネルベース(床面固定式金具)
三菱電機¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷用途盤や装置などを床面に固定するための固定金具です。仕様FW-Sシリーズ チャンネルベース(床面固定金具)対応機種FW-Sシリーズ 0.7K/1.0K/1.5K
位置決めモジュールコネクタ
富士電機¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様I/O、位置決めモジュールコネクタ(はんだタイプ)適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ