カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(43)
- omron(オムロン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士計測器(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- 大崎電気工業(11)
- 渡辺電機工業(10)
- DER EE(10)
- 河村電器産業(9)
- NKE(9)
- MG(旧エム・システム技研)(7)
- テンパール工業(5)
- SIRC(サーク)(5)
- はくでん(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- シマデン(2)
- SCI(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電力量計 PLC変換器
三菱電機¥128,800税込¥141,6801個20日以内出荷質量(g)0.3取付方式表面取付、IECレール取付定格電圧(V)AC100/AC200(-10%、+10%)(両用)定格周波数(Hz)50/60(両用)入力点数8絶縁方式フォトカプラ絶縁
電力量計 大型端子カバー
三菱電機¥1,698税込¥1,8681式4日以内出荷種類大型端子カバー対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から60日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)92目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
エネルギーモニタ.CTケーブル50、WH
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)50商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
多回路エネルギーモニタケーブル10mWH
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)10商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
EQUO 無線ユニット 中継器
omron(オムロン)¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷付属品取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール品名ルータ種類中継機電源(V)ACアダプタ:AC100~240保護構造IP20消費電流(A)最大0.04使用周囲温度(℃)-10~60(ACアダプタ:0~50)(結露・氷結なきこと)取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
無線ユニット(親機)
omron(オムロン)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保仕様マスタ(LAN)種類親機
マルチ指示計器 電子式零相電圧計
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷相線式3P3W計器定格交流電圧:AC150V、零相電圧:/110V、/190V共用(EVT入力)、AC7V(ZPD入力)、周波数:50-60Hz 共用
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DN
MG(旧エム・システム技研)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ仕様指示専用、スケーリング機能付入力信号直流電流(2線式)表示桁数4入力電流(A)4~20m DC
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DPT
MG(旧エム・システム技研)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ仕様指示専用、スケーリング機能付動作方式実効値演算形電源電圧(V)100~120 AC入力信号交流電圧表示桁数4
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DR
MG(旧エム・システム技研)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ測定範囲(℃)Pt 100(JIS'97、IEC):-200~+850、Pt 100(JIS'89):-200~+650)電源電圧(V)100~120 AC入力信号測温抵抗体(Pt100)表示桁数4
力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100