カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(43)
- omron(オムロン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士計測器(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- 大崎電気工業(11)
- 渡辺電機工業(10)
- DER EE(10)
- 河村電器産業(9)
- NKE(9)
- MG(旧エム・システム技研)(7)
- テンパール工業(5)
- SIRC(サーク)(5)
- はくでん(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- シマデン(2)
- SCI(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

多回路モニター CTケーブル 2m
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷径(Φmm)5.6長さL(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)3動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
サイクルコントロールユニット G32A-E
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個欠品中サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
アナログ電圧計
はくでん¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から6日以内出荷背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
計器用高圧変流器 CDシリーズ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台ほか4日以内出荷から6日以内出荷部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
れんら君多点タイプ
NKE(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個(110g)当日出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
多回路モニター CTケーブル 5m
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷径(Φmm)5.6長さL(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
電力量計 電池モジュール
三菱電機¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷種類電池モジュール対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
指針用磁石セット
SIRC(サーク)¥5,498税込¥6,0481セット(10個)6日以内出荷・指針用磁石セット (1セット:10個入)。・IoT角度センサ(PAK x4、PAK x5)専用磁石内径(Φ)2厚さt0.5外径Φ5
Ior(アイ・ゼロ・アール)測定用ユニット
テンパール工業¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷電機設備保安業務の高度化・効率化に貢献!単相、三相(デルタ結線)回路用。市販のクランプメータと組合わせて抵抗分漏れ電流(Ior)が測定可能!高価な専用の測定器は不要で経済的!。コンパクトな携帯型で持ち運びが楽!。非接触式センサーだから安全!。使い方は、とっても簡単!。低消費電力化を実現!付属品注入電流出力線1本(LANケーブル・・1m・黒色)、補助アース棒1本(クリップ付・1m・緑色)、単3乾電池4本(動作確認用)、取扱説明書1部、携帯用ケース1個適合【電路】単相2線式、単相3線式、三相3線式(デルタ結線のみ)型式RM-1質量(kg)約0.25品名Ior測定用ユニット種類警報器、計測器周波数(Hz)【注入電流】50/60(正弦波)電源単3乾電池4本使用温度範囲0~40℃ 85%RH以下(結露のないこと)定格電圧AC100V、100V/200V、200V角度(°)【注入電流 単相モード】線間電圧位相に対し、-90 ±5、【注入電流 三相モード】線間電圧位相に対し、-180 ±10センサー【電圧位相検出センサー】外形Φ6~Φ26mmまでの絶縁電線(8~200mm2)をクランプ可能名称計測器連続使用可能時間約30時間(アルカリ乾電池・出力電流100mA)の場合使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結・結露のないこと)外形寸法縦(mm)165可変範囲【注入電流 2mAレンジ】0~2mA、【注入電流 20mAレンジ】0~20mA、【注入電流 100mAレンジ】0~100mA外形寸法横(mm)70外形深さ(mm)26
タイムスイッチ
大崎電気工業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷1台2役/ソーラー制御を2回路内臓。購入後24時間制御への切替も可能です。回路1/1日1動作(1組)回路2/1日最大10動作(10組)の設定が可能です。無通電状態でも設定ができます。/盤に取り付ける前や停電中などの無通電状態でも、あらかじめ手元で設定可能です。カレンダー/年・月・日を入力するだけで、曜日の設定が不要です。また、閏年自動補正機能により、いつでも正しい日にちを表示します。ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能/日出・日没時刻によらず、定時ON/OFF制御が可能です。わかりやすい操作性/「入」、「切」を組み合わせて表示・設定します。大型液晶表示器により、設定の時も見やすく操作が簡単です。夏時間制(サマータイム)対応/サマータイムが、導入されても大丈夫です。ボタンを1回押すだけで、時間を1時間進め、もう1回押すと、1時間戻します。仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms以下)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御ソーラー制御またはソーラー制御+24時間制御設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分(曜日は設定不要)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】各回路最大2動作(日没「入」、夜間定時「切」、早朝定時「入」、日出「切」)、または出力2が24時間制御時各回路最大10動作(「入」「切」組合せ)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期週間(曜日選択)停電補償累積停電期間 5年間
電力量モニタ
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷幅38mmでグローバルの制御盤内向け Ethernet通信対応電力量モニタ定格入力電圧(V)(電源電圧共用)/三相3線式 1相接地)AC100~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相3線式 非接地)AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相4線式)AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/単相2線式)AC100~277、(電源電圧共用)/単相3線式)AC100~240(L-N)、AC200~480(L-L)
LEDデジタル電圧計(赤色表示)
SCI¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧メーターです。 オプションとして、専用取り付けパネルが用意されています。表示色赤取付穴径(Φmm)29測定電圧(V)DC9~48VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50
IoT電力センサユニット TypeR
SIRC(サーク)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から6日以内出荷「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
SSL/TLS対応無線れんら君
NKE¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
電力量モニタ
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間定格二次電流(A)1定格負担(VA)1
多回路エネルギモニタ 増設ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷計測する回路数を増やしたいときに使用します。 本体ユニット1台につき、3台まで簡単に増設することができます。 4回路単位で最大16回路(増設ユニットを最大3台)まで接続できます。使用温度(℃)-10~+50入力【パルス入力】入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング3ms以下、毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ100m以下。(電線径Φ0.9mm2以上)精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと)相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニットまたは異種系統ユニットに増設ユニットを組み合わせます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。回路数[計測回路数]本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。RoHS指令(10物質対応)対応
電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型
ユーアールディ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内質量(g)10耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間)定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)(内部)3mA(Typ)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと負荷抵抗(許容)100KΩ以上定格一次電圧(V)200(75~250)保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)
ソーラービューコンパクト
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず)使用温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず)保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)