175件中 161175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ中継ボックス XW3シリーズ omron(オムロン)コネクタ中継ボックス XW3シリーズomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
M12 female 0° A-cod. with cable PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 2m Murrelektronik LimitedM12 female 0° A-cod. with cable PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 2mMurrelektronik Limited
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途センサ用ケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ・コネクタ付ケーブル ミネベアコネクト(旧住鉱テック)コネクタ・コネクタ付ケーブルミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1パック(1000個)
欠品中
CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6
丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3M omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3Momron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
61日以内出荷から64日以内出荷
適合AWG26以下極数5端子形状ディップ端子4.5mm(丸穴ソルダーカップ兼用)取付け方法フロントロック
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS5□ omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS5□omron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
70日以内出荷から106日以内出荷
ダストカバー omron(オムロン)ダストカバーomron(オムロン)
57税込63
1個
62日以内出荷から68日以内出荷
材質(本体)ポリ塩化ビニール材質(カバー)軟質塩化ビニル色(本体)色(カバー)赤色
形XS5G用圧着コンタクト omron(オムロン)形XS5G用圧着コンタクトomron(オムロン)
34税込37
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
形XS5C用圧着コンタクト omron(オムロン)形XS5C用圧着コンタクトomron(オムロン)
53税込58
1個
61日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)スパッタ保護カバー omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)スパッタ保護カバーomron(オムロン)
399税込439
1個
翌々日出荷
材質(本体)シリコンゴム色(本体)
その他(産業用) XS6 omron(オムロン)その他(産業用) XS6omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
72日以内出荷
仕様M12パネル取り付け極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き)保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-59メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
その他(産業用) XS3 omron(オムロン)その他(産業用) XS3omron(オムロン)
269税込296
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
丸型 XS5 omron(オムロン)丸型 XS5omron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
I/Oターミナル接続用ケーブル バラ線圧着端子付 IDEC(和泉電気)I/Oターミナル接続用ケーブル バラ線圧着端子付IDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1本
66日以内出荷
I/Oターミナル接続用ケーブル PLC対応 IDEC(和泉電気)I/Oターミナル接続用ケーブル PLC対応IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1本
66日以内出荷
T分岐コネクタ(VCTFケーブル用) omron(オムロン)T分岐コネクタ(VCTFケーブル用)omron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
種類M12 ねじ式コネクタコネクタT分岐コネクタ

コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス