絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
- 100(99)
- 110(43)
- 110~130(10)
- 115(15)
- 120(31)
- 190(2)
- 200(99)
- 210(3)
- 220(84)
- 220~240(7)
- 230(27)
- 240(39)
- 380(33)
- 400(35)
- 415(3)
- 420(25)
- 440(35)
- 460(3)
- 480(3)
- -(2)
- 1次電圧(V)をもっと見る
容量(VA)
ブランド
- 鎌田信号機(46)
- RS PRO(41)
- 相原電機(31)
- 日章工業(27)
- スワロー電機(25)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(22)
- エスコ(13)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- カシムラ(8)
- 大阪高波(8)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- 東京理工舎(6)
- BLOCK(6)
- 東洋技研(5)
- 豊澄電源機器(5)
- STMicro(4)
- 電研精機研究所(4)
- オーム電機(3)
- Murata Power Solutions(3)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「2次電圧(V)」から絞り込む

変圧器 複巻C入 3KVA
鎌田信号機¥94,980~税込¥104,478~1個5日以内出荷から11日以内出荷容量3kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 2KVA
鎌田信号機¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷容量2kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 200VA
鎌田信号機¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(kg)約3.9容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)1.811次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
アウトプットトランス シングル用(SGタップ付き)
橋本電気(SANSUI)¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷質量(kg)2.4容量20W/50Hz用途例300BEL-342A36B4G6L6GC6A3周波数特性25~90KHz(±1dB)インピーダンス一次:2.5KΩ、3.5KΩインダクタンス(H)13/重畳電流100mA(2.5KΩ)、18/重畳電流80mA(3.5KΩ)挿入損失(dB)0.3許容電流(mA)DC140二次インピーダンス(Ω)4・8・16
ドライバートランス
橋本電気(SANSUI)¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷形状CB-19質量(g)13備考※印はセンタータップ付端子形状ピン直流抵抗直流抵抗一次:1.6kΩ、直流抵抗二次:73Ωインピーダンス一次:20kΩ、二次:1kΩ、直流抵抗一次:1.6kΩRoHS指令(10物質対応)対応巻数比4.381
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用
TOYOZUMI(トヨズミ)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】1電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA
TOYOZUMI(トヨズミ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷寸法(mm)99×92×110電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA 0端子共用
TOYOZUMI(トヨズミ)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷寸法(mm)79×93×94電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用
TOYOZUMI(トヨズミ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷寸法(mm)88×89×101電流(A)【2次側】3電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷寸法(mm)68×71×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
AUL シリーズ (ULマーキング適合)
相原電機¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
トランス
豊澄電源機器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付用途-質量(kg)1.8外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240端子ねじM3.5取付寸法(mm)a:78、b:61取付ねじ(推奨)M4容量(VA)100間隔(mm)端子:6.8適合ケースTYC-100二次電流(A)0.5
トランス
豊澄電源機器¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷海外用変換プラグ。プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・B3・BF・SE・Oタイプ形状となります。タイプB3定格10A / 250V
トランス
豊澄電源機器¥15,980~税込¥17,578~1個36日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)
今井電機¥46,980~税込¥51,678~1台51日以内出荷周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
屋内型ケース
相原電機¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
三相複巻トランス
相原電機¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷から24日以内出荷3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。2次電圧(V)220-200(△)相数三相周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応接地端子有
海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W
カシムラ¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W
カシムラ¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V
カシムラ¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W
カシムラ¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V
カシムラ¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
据置型アップ変圧器
日章工業¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。 2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)23500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)22500出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240使用可能国日本
据置型アップ変圧器
日章工業¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)16100種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ 250V 20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共有<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
据置型アップ変圧器
日章工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)6000種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151使用可能国日本
据置型アップ変圧器
日章工業¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)12400種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11800出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
据置型アップ変圧器
日章工業¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)8450種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8100出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
据置型アップ・ダウン変圧器
日章工業¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)15850種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15000出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)2200保護機能管ヒューズ 250V 10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
据置型アップ・ダウン変圧器
日章工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)9100種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8800出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)1100保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約160電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)AC共用RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
据置型ダウン変圧器
日章工業¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。質量(g)(総質量)16100種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC230~240容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
据置型ダウン変圧器
日章工業¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)6650種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)6200出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)1600保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
据置型ダウン変圧器
日章工業¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)4900種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)4400出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)800保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
電圧変換ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷材質樹脂色ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)配線接続端子式出力電圧(V)DC12.5±0.5入力電圧(V)DC24消費電流(mA)350mA以下出力電流(mA)500電源(DC-V)24±10%(極性あり)設置場所屋内表示灯緑色LED(出力時点灯)
薄型トランス CUTシリーズ
東洋電源機器¥239,800税込¥263,7801箱(1台)46日以内出荷19インチラック 2U高さで設置可能です。 幅または奥行寸法制限が厳しいアプリケーション向けには製品を起こして設置することで幅または奥行寸法制限を満足することを可能とします。 鉄道駅構内でよく見かける装置の中にもひっそりと搭載・採用されています。 縦置き型ケースに収めたCUTT-2Kも用意しました。縦置き型機器と並べて設置・運用する用途に最適です。用途スペース効率に優れるケース入り薄型トランス(自然空冷)です。質量(kg)約24周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相100容量(kVA)2入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大20冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色BN-8 半ツヤ
トランス 100W 110-130V
オーム電機¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷110V130Vの電圧を100Vに変圧します。色ブラック本体質量(g)459出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Aタイプ保護機能サーキットプロテクターコード長さ(cm)約60容量(VA)100(100W)(最大)
トランス 50W 220-240V
オーム電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷220V240Vの電圧を100Vに変圧します。色ブラック本体質量(g)484出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)220~240(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)50(50W)(最大)
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499



















































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)