絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: トランス

FA現場のお役立ち情報
305件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
  • アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス

    橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
    ¥23,900税込¥26,290
    1台
    6日以内出荷
    仕様シングル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性45~100kHz(±3dB)容量(W)7(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流65mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16挿入損失(dB)0.6
  • 単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 PCシリーズ

    スワロー電機
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    10日以内出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    端子形状アップねじ式端子台1次電圧440V-400V-380V-0
  • 電力管理用計器 三菱電機

    電力管理用計器

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
    仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示種別一般計測外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)定格電圧(V)AC110/220/440定格電流(A)5取付け方法取付けねじ方式入力仕様デジタル入力3点出力仕様警報出力1点RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
  • ハンディータイプ スライドトランス MSA型 東京理工舎

    ハンディータイプ スライドトランス MSA型

    東京理工舎
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    32日以内出荷
    使いやすさをプラスしたメーター付きハンディタイプ 電源入力はプラグ付きの為、簡単に接続できます。 調整はハンドルにより必要な電圧に調整できます。 出力は、コンセントが付いている為、簡単に接続できます。
    用途家庭での電圧調整や、現場での電圧確保に質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)10出力電流(A)10出力容量(kVA)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×171×217相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観携帯型ケース入り メーター付き負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100定格電圧変動範囲0~130V効率90%以上絶縁抵抗AC1000V 1分間
  • 単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付 スワロー電機

    単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付

    スワロー電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
    端子形状UP2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
  • 単相 単巻 携帯用トランス スワロー電機

    単相 単巻 携帯用トランス

    スワロー電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    用途昇圧用、現場工事用コンセント個数4入力電圧(V)100入力100V絶縁種別B電線仕様-芯数3プラグ15A
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型

    東京理工舎
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
    用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。赤色LED通電ランプ付き。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。2つの出力コンセント同時使用可能。例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。持ち運び便利な取っ手付き。使用中の電気量がわかるインジケータ付き。ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。2個のコンセントから同時に出力することは可能です。ただし、出力電力(W)の合計値は必ず最大電力以下でご使用ください。
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。持ち運び便利な取っ手付き。使用中の電気量がわかるインジケータ付き。ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。2個のコンセントから同時に出力することは可能です。ただし、出力電力(W)の合計値は必ず最大電力以下でご使用ください。
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
  • 変圧器 単巻C入 4KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 4KVA

    鎌田信号機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約29.2容量4kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M6周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)36.31次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 200VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 200VA

    鎌田信号機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量200VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 1KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 1KVA

    鎌田信号機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約12.6容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 100VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 100VA

    鎌田信号機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約2.9容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻リード 20VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 20VA

    鎌田信号機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.7容量20VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 2KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機

    2KVA ミニトラコンポ

    鎌田信号機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約13.0容量2kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)201次電圧(V)200巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入 300VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 300VA

    鎌田信号機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約4.2容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)31次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 単巻リード100VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻リード100VA

    鎌田信号機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.6容量100VA出力電圧(V)100・110入力電圧(V)200・220周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.9巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入1.5KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入1.5KVA

    鎌田信号機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約13.2容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)13.61次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入 5KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 5KVA

    鎌田信号機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約31.6容量5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M6周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)45.41次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 50VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 50VA

    鎌田信号機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量50VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C入 100VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 100VA

    鎌田信号機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量100VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C入1.5KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入1.5KVA

    鎌田信号機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量1.5kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 500VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 500VA

    鎌田信号機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約5.9容量500VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)4.541次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 1KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 1KVA

    鎌田信号機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量1kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻リード 50VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 50VA

    鎌田信号機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.6容量50VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C入 300VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 300VA

    鎌田信号機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量300VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 1KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機

    1KVA ミニトラコンポ

    鎌田信号機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約10.0容量1kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)101次電圧(V)200巻線単巻
  • 3KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機

    3KVA ミニトラコンポ

    鎌田信号機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約17.0容量3kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)301次電圧(V)200巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 150VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 150VA

    鎌田信号機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量150VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 2KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 2KVA

    鎌田信号機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約15.5容量2kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)18.11次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入 1KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 1KVA

    鎌田信号機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約9.5容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 単巻C入 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 3KVA

    鎌田信号機
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約24.2容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)271次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 750VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 750VA

    鎌田信号機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    11日以内出荷
    容量750VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無1.5KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無1.5KVA

    鎌田信号機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷
    容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 単巻C入 150VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 150VA

    鎌田信号機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)約3.6容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)1.361次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 3KVA

    鎌田信号機
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    容量3kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 2KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 2KVA

    鎌田信号機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    5日以内出荷
    容量2kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス