電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
電線被覆外径(mm)1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様RoHS対応品
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種別プラグ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
こんなお得な商品も!
組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ
材質りん青銅
タイプ標準
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
電線被覆外径(mm)1.2~1.9
仕様RoHS対応品
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)1.7~3.0
仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
定格電流(A)9(最大)
種別ターミナル
形状メス形状
サイズ芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
適合ハウジング5557、51010
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パネル取付用耳付
適合リセプタクル:5557ターミナル:5558
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.2
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)9(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状レセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コモン配線に便利な渡り金具です。
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品
適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)32~24
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX10 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
仕様RoHS対応品
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品
材質ナイロン66・UL94V-0
色ナチュラル(白)
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子形状タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子
端子形状平形
材質(端子)黄銅/すずめっき
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。