FA現場のお役立ち情報
18,938件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRW・ENRW・NEW兼用レセプタクルゴムキャップ シェルΦ20 七星科学研究所

    NRW・ENRW・NEW兼用レセプタクルゴムキャップ シェルΦ20

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-45
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    849税込934
    1箱(50個)
    当日出荷
    シリーズDF11適合電線(mm2)(Max)0.2動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
  • 固定式端子台 ユーボン

    固定式端子台

    ユーボン
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    種別記銘板:BNM725
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E

    JST(日本圧着端子製造)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性シリーズEL最大電流(A)5適合電線(mm2)Min0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min26,、Max20結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ELコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90
  • ターミナル ロングタイプ サトーパーツ

    ターミナル ロングタイプ

    サトーパーツ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ターミナル ロングタイプ
    用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。定格125V-10A耐電圧AC1000V (1分間)材質(絶縁体)ナイロン6取付板厚(mm)7.0(MAX)ナット二面幅(mm)10ナット【締付けトルク】0.6N・m以下パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ 共立電子産業

    Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ

    共立電子産業
    939税込1,033
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
    仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-21
  • ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合板厚(mm)1~3保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • XW6T用終端板 omron(オムロン)

    XW6T用終端板

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
  • セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    3,298税込3,628
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
    用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin 共立電子産業

    ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin

    共立電子産業
    719税込791
    1パック(5個)
    欠品中
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • 流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング

    流量調整付きスイベルコネクタプラグ

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
    用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
  • 両端 BNC同軸ケーブル 小野測器

    両端 BNC同軸ケーブル

    小野測器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)信号ケーブルBNC ←→BNCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
  • パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    16,800税込18,480
    1本
    当日出荷
    パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
    クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m

    RS PRO
    839税込923
    1リール(10m)
    欠品中
    仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 5mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m

    RS PRO
    709税込780
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.82mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m RS PRO

    同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
  • RS Pro パンチプライヤー RS PRO

    RS Pro パンチプライヤー

    RS PRO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様カット径 = 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5mmパンチタイプ = 回転パンチの数 = 6ポンチプライヤ. ガスケット材や革製品に穴を開けるための回転式のポンチプライヤ 工具1つで、6つのサイズの穴を開けることが可能(2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 mm) ポンチにロックのかかる位置の目印が付いていて、その位置になったらロック 本体はニッケルめっきが施されたスチール製、ハンドルにPVC製のカバー ロック機構により、未使用時に工具は閉じられた状態を保持
  • RS Pro ハンドドリル RS PRO

    RS Pro ハンドドリル

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = ラチェット能力 = 10 mmチャックタイプ = 4 ジョー材質 = クロム鋼ラチェットビットブレース. クロムスチール製3極ラチェットビットブレース、黒色のプラスチック製ハンドルグリップとボールベアリングトラックブレストプレート付き 容積10 mm、保持スプリング付き4爪チャック
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    29税込32
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • CL中継接続用コネクタ分岐接続型 JST(日本圧着端子製造)

    CL中継接続用コネクタ分岐接続型

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状分岐接続型質量(g)210寸法L(mm)20H(mm)11
  • CL中継接続用コネクタ短絡接続型 JST(日本圧着端子製造)

    CL中継接続用コネクタ短絡接続型

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状短絡接続型質量(g)200寸法L(mm)20H(mm)11
  • Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)

    Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

    CONTEC(コンテック)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様Ethernet動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグキャップ

    七星科学研究所
    539税込593
    1個
    当日出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
  • DCジャック付ケーブル 共立電子産業

    DCジャック付ケーブル

    共立電子産業(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    DCジャック付きケーブルです
    ケーブル長(m)1.8
  • 同軸ケーブル サンワサプライ

    同軸ケーブル

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ブラックコネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)ケーブル径(Φmm)5.2
  • PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    869税込956
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
  • ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    HN型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプHN嵌合部形状プラグ
  • 保護カバー 壬生電機製作所

    保護カバー

    壬生電機製作所
    789税込868
    1本ほか
    当日出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • USBローダケーブル azbil(旧:山武)

    USBローダケーブル

    azbil(旧:山武)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研

    東洋技研 接続ケーブル

    東洋技研
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
  • ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    329税込362
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • ショートバー(リレーソケット用) パトライト(PATLITE)

    ショートバー(リレーソケット用)

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • 中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)
    369税込406
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ハウジングピッチ(mm)4.8
  • ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台 WTBシリーズ

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様各極4本挿入可取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)32結線方式スクリューレス
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から87日以内出荷
    グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
接続・省配線(制御機器)