絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • RS PRO(815)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • AMPHENOL(20)
  • Wera(17)
  • ハーティング(17)
  • 日本モレックス(molex)(15)
  • JAE(日本航空電子工業)(13)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(5)
  • DORMER(5)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(5)
  • SPARKFUN(4)
  • エンジニア(3)
  • サンハヤト(3)
  • 河村電器産業(3)
  • CAMBION(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
869税込956
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)ELコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296質量(g)485
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入りJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)2定格電圧(V)100使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V)AC800/1分間適合電線範囲 AWG(#)30~24
YL/YLNコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)YL/YLNコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296
EHコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)EHコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具JST(日本圧着端子製造)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入りJST(日本圧着端子製造)
2,698税込2,968
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
HL/SL/MWPコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)HL/SL/MWPコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1丁
94日以内出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4トラスコ品番413-8881全長(mm)296質量(g)485
コネクタ専用工具