絞り込み
リード線
取付方式
DINレール取付・PCB取付・Surface・その他・ねじ取付・バイヨネット取付・パネル取付・ビス取付・フラッシュマウント・ベース取付・ボルト取付・ロックナット固定・ワンタッチ取付・中継取付・埋込型・基板用取付・壁面取り付け・直取付・表面実装
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ヒューズ


FA現場のお役立ち情報
1,851件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装 リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:2.2A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8242アズワン品番65-8074-34
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8264アズワン品番65-8072-54
取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 945mm x DKリタール
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0369アズワン品番65-8055-56
管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入日本製線
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:800mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-385アズワン品番65-8094-67
管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V 普通溶断 FCM 250V 3.15A EM 8H02 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V 普通溶断 FCM 250V 3.15A EM 8H02 1袋 10個入日本製線
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mmガラス管包装ヒューズ(リード付)
仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-767アズワン品番65-8094-89
管ヒューズ 2A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 2A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2046アズワン品番65-8084-23
管ヒューズ 2A 10 x 38mm 1kV dc BUSSMANN管ヒューズ 2A 10 x 38mm 1kV dcBUSSMANN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bussmann 円筒形太陽電池ヒューズCooper Bussmann PV ヒューズは、太陽光発電ストリングの保護と絶縁向けに設計されています。これらのヒューズは、周辺温度が極端なシステムで使用するように設計されており、低電力損失でエネルギー効率を向上させます。 PV ヒューズは、高サイクル、低障害状態、逆電流、マルチアレイ障害、ストリングアレイで機能します。
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:PV●コード番号:703-8210アズワン品番65-8094-33
管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5268アズワン品番65-8065-87
管ヒューズ 2.5A 10 x 38mm 600V 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 2.5A 10 x 38mm 600V 1袋 10個入SIEMENS
65,980税込72,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 円筒型ヒューズリンクは、定格電圧が 600 V、定格電流が 2.5 で、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合的なポートフォリオを提供し、建物や産業内の安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電流: 2.5 A 動作電圧: 600 V
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3313アズワン品番65-8079-41
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入 SIEMENS管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入SIEMENS
75,980税込83,578
1袋(20個)
6日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
9,598税込10,558
1袋(10個)
10日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062アズワン品番65-8087-27
レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ 50A 690V acBUSSMANN
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付けこのシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますかレール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914アズワン品番65-8089-66
レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dcMersen
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690 V ac → 1kV ac/dc●極数:2P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●対応ヒューズ長:10.3mm●コード番号:189-5339アズワン品番65-8092-43
レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V acMersen
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランスの保護用、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC10●コード番号:189-5334アズワン品番65-8091-11
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V acMersen
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 モータ保護用に最大 500 V ac のすべての回路 トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:3P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5330アズワン品番65-8093-31
リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A 1袋 5個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A 1袋 5個入LITTELFUSE
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様●動作電流:5.1A●定格電圧:16V●動作時間:1s●保持電流:3A●電流 Max:100 A●長さ:7.1mm●高さ:11mm●幅:3mm●最小抵抗:0.038Ω●最大抵抗:98mΩ●電力損失:2.3W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6900アズワン品番65-8095-70
リセッタブルヒューズ 3A 12V dc 1.5A 1袋 20個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 3A 12V dc 1.5A 1袋 20個入WICKMANN
8,198税込9,018
1袋(20個)
7日以内出荷
幅広い車載表面実装PPTC製品1206LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長: 鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途: USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 携帯電話 - バッテリとポートの保護 ディスクドライブ PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様●動作電流:3A●定格電圧:12V dc●動作時間:0.3s●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●長さ:3.4mm●高さ:0.85mm●幅:1.8mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:0.8W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:1206L●コード番号:174-0693アズワン品番65-8057-22
ボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 690V ac 1袋 5個入SIEMENS
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 690 V ac、500 V dc、電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●端子タイプ:クランプ●コード番号:202-7053アズワン品番65-8088-37
ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 5個入SIEMENS
7,898税込8,688
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付き絶縁素材を備えています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7135アズワン品番65-8060-13
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156アズワン品番65-8084-63
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入SIEMENS
22,980税込25,278
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7157アズワン品番65-8083-79
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入SIEMENS
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7087アズワン品番65-8060-11
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7149アズワン品番65-8058-07
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入SIEMENS
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155アズワン品番65-8085-24
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入SIEMENS
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123アズワン品番65-8085-77
ベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ信号検出器ベースは、定格電圧 690 V ac です。信号検出器ベースは、サイズ 00-4 の LV HRC ヒューズリンクに使用されます。信号検出に使用されます
仕様●ヒューズホルダタイプ:ベース取り付け●定格電圧:690V ac●コード番号:203-2038アズワン品番65-8086-72
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入SIEMENS
9,898税込10,888
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 50 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7241アズワン品番65-8084-70
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入SIEMENS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197アズワン品番65-8085-65
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入SIEMENS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127アズワン品番65-8085-31
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入SIEMENS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、茶色定格電流は 4 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7160アズワン品番65-8084-88
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入SIEMENS
11,980税込13,178
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●コード番号:232-2069アズワン品番65-8055-72
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入SIEMENS
5,898税込6,488
1袋(25個)
7日以内出荷
Siemens D アダプタねじの重量は 0.015 Kg です。定格電流は 16 A です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7178アズワン品番65-8085-25
ヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、250 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:630x432mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:250A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8945アズワン品番65-8081-43
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8225アズワン品番65-8071-95
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●対応ヒューズ長:32mm●コード番号:225-8222アズワン品番65-8072-40
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入BUSSMANN
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8216アズワン品番65-8071-84
パネル取り付けヒューズホルダ 15A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 15A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:15A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0591アズワン品番65-8052-65
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0583アズワン品番65-8055-59
パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 50個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 50個入SCHURTER
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )Schurter FECシリーズ5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●シリーズ:FEC●コード番号:227-0985アズワン品番65-8073-71
ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomecニュートラルリンク 1袋 10個入Socomec
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
円筒形ソリッドリンク円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズタイプ:円筒状●定格電流:32A●直径:10mm●高さ:38mm●コード番号:122-5270アズワン品番65-8077-67

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら