絞り込み
極数
  • 1P(7)
  • 2P(11)
  • 3P(10)
  • 4P(10)
  • 6P(9)
  • 7P(8)
  • 8P(9)
  • 10P(8)
  • 11P(7)
  • 12P(9)
  • 13P(7)
  • 14P(7)
  • 15P(7)
  • 16P(7)
  • 17P(7)
  • 18P(7)
  • 19P(7)
  • 20P(7)
  • 21P(6)
  • 24P(7)
端子間ピッチ(mm)
  • 10
  • 3.5(26)
  • 3.81(23)
  • 4.2(12)
  • 4.6(4)
  • 5(20)
  • 5.08(19)
  • 5.2(9)
  • 6(8)
  • 7(11)
  • 7.5(4)
  • 7.62(5)
  • 8(19)
  • 8.2(5)
  • 10.2(3)
  • 11(5)
  • 11.5(2)
  • 14(6)
  • 19(8)
  • -(3)
定格電流(UL)(A)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(4)
定格電圧(V)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 500(3)
  • 800(4)
ブランド
  • 東洋技研(8)
  • ワゴジャパン(7)
  • サトーパーツ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2P(11)
3P(10)
4P(10)
6P(9)
7P(8)
8P(9)
10P(8)
12P(9)
20P(7)
24P(7)
極数をもっと見る
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ

    中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)10材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    73,980税込81,378
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から86日以内出荷
    グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    579税込637
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    879税込967
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ

    ワゴジャパン
    139,800税込153,780
    1パック(50個)
    5日以内出荷から91日以内出荷
    グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    879税込967
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台。差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字"T"をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)一般仕様:AC・DC 800V/UL認定仕様:AC・DC 600V/TUV認定仕様:AC・DC 600V端子間ピッチ(mm)10結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~18
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    489税込538
    1個
    15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段取付方式C型20mmレール全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2取付ピッチP(mm)50定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10極数(P)1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    659税込725
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    419税込461
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック

    ワゴジャパン
    31,980税込35,178
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    取付方式直付け適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック

    ワゴジャパン
    31,980税込35,178
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック

    ワゴジャパン
    28,980税込31,878
    1パック(100個)
    5日以内出荷から71日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    9,798税込10,778
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
  • スクリューレス端子台 ハンダ付け用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 ハンダ付け用

    サトーパーツ
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    取付方式ハンダ極数2P定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:P.B.T(UL94V-0)ボタン:P.B.T(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)標準剥線長(mm)14推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)端子金具ハンダ付け用端子結線方式スクリューレス操作部色B(黒)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台