絞り込み
極数
- 2P(1)
- 3P(2)
- 4P(2)
- 6P(1)
- 7P(1)
- 8P(1)
- 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 6(2)
- 10(3)
- 10.5(1)
定格電流(UL)(A)
- 15
- 0.5(1)
- 1(5)
- 5(18)
- 10(17)
- 20(10)
定格電圧(V)
- 500(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
- サトーパーツ(1)
- ワゴジャパン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「極数」から絞り込む
2P(1)
3P(2)
4P(2)
6P(1)
7P(1)
8P(1)
12P(1)

中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥5,398~税込¥5,938~1パック(50個)6日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15