絞り込み
極数
- 2P(2)
- 3P(1)
- 4P(1)
- 5P(1)
- 6P(1)
- 8P(1)
- 10P(1)
- 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 5.2(2)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(1)
- 10(4)
- 12(2)
定格電流(UL)(A)
- 20
- 0.5(1)
- 1(5)
- 5(18)
- 10(17)
- 15(4)
定格電圧(V)
- 250(1)
- 500(1)
- 630(2)
- 690(1)
- 800(5)
ブランド
- サトーパーツ(1)
- ワゴジャパン(9)
「極数」から絞り込む
2P(2)
3P(1)
4P(1)
5P(1)
6P(1)
8P(1)
10P(1)
12P(1)

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から87日以内出荷色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スクリューレス端子台 ハンダ付け用
サトーパーツ¥449税込¥4941個6日以内出荷取付方式ハンダ極数2P定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:P.B.T(UL94V-0)ボタン:P.B.T(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)標準剥線長(mm)14推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)端子金具ハンダ付け用端子結線方式スクリューレス操作部色B(黒)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781パック(50個)6日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック
ワゴジャパン¥19,980~税込¥21,978~1パック(100個)6日以内出荷取付方式直付け適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台
ワゴジャパン¥47,980~税込¥52,778~1パック(100個)6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1パック(100個)6日以内出荷取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1パック(100個)6日以内出荷から72日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥7,798~税込¥8,578~1パック(50個)6日以内出荷から27日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥59,980~税込¥65,978~1パック(100個)6日以内出荷色グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781パック(100個)6日以内出荷仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)5.038取付方式DINレール定格電圧(V)690定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20