絞り込み
極数
- 2P(2)
- 3P(2)
- 4P(3)
- 5P(1)
- 6P(1)
- 7P(1)
- 8P(1)
- 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 5.2(1)
- 6(3)
- 7.5(1)
- 10(3)
定格電流(UL)(A)
- 15(2)
- 20(1)
定格電圧(V)
- 500
- 160(8)
- 250(1)
- 300(34)
- 320(14)
- 400(2)
- 630(6)
- 690(5)
- 800(11)
ブランド
- ワゴジャパン(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「極数」から絞り込む
2P(2)
3P(2)
4P(3)
5P(1)
6P(1)
7P(1)
8P(1)
12P(1)

フィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用
ワゴジャパン¥35,980税込¥39,5781パック(50個)6日以内出荷仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極色グレー質量(g)11.57定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
レセプタクル端子台 2020シリーズ
ワゴジャパン¥7,398税込¥8,1381パック(50個)6日以内出荷仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)3.62定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781パック(50個)6日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥52,980税込¥58,2781パック(50個)6日以内出荷取付方式プリント基板定格電流(A)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)準拠規格IEC/EN60664-1結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)ほか6日以内出荷から92日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥5,398~税込¥5,938~1パック(50個)6日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15