絞り込み
極数
- 2P(1)
- 4P(1)
- 6P(1)
- 8P(1)
- 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 5.2(1)
定格電流(UL)(A)
- 20(1)
定格電圧(V)
- 690
- 160(8)
- 250(3)
- 300(34)
- 320(14)
- 400(2)
- 500(8)
- 630(6)
- 800(11)
ブランド
- ワゴジャパン(5)
「極数」から絞り込む
2P(1)
4P(1)
6P(1)
8P(1)
12P(1)

スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ
ワゴジャパン¥39,980~税込¥43,978~1パック(50個)ほか6日以内出荷から13日以内出荷色グレー定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781パック(100個)6日以内出荷仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)5.038取付方式DINレール定格電圧(V)690定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済
ワゴジャパン¥47,980税込¥52,7781パック(250個)6日以内出荷から7日以内出荷仕様1線フィメールコネクタ用スタートモジュール;エンドプレート組込み済;2.5(mm2);1極質量(g)3.415適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984結線方式スクリューレス
スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781パック(250個)6日以内出荷から7日以内出荷仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984結線方式スクリューレス
スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781パック(250個)6日以内出荷仕様1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984結線方式スクリューレス