絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(441)
- BOURNS(171)
- MURATA(村田製作所)(162)
- KEMET(154)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- EPCOS(73)
- VISHAY(61)
- TDK(44)
- サガミ エレク(18)
- TRACO POWER(8)
- SCHURTER(6)
- Murata Power Solutions(6)
- 共立電子産業(1)
- ROHM(1)
- 東光(1)
- ムラタエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト

巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 5.5A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7108-58
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:22.6MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-01
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:22.6MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7135-68
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入
TDK¥629税込¥6921セット(10個)7日以内出荷TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-12
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.1A 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥249,800税込¥274,7801セット(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.1A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-01
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥679税込¥7471袋(10個)6日以内出荷村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ。LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:5050●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BPN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 40MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7128-66
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-34
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥249,800税込¥274,7801セット(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-36
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 360mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入
TDK¥389税込¥4281セット(10個)7日以内出荷回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:360mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:156mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7130-98
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 14.1A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-94
巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入
BOURNS¥44,980税込¥49,4781セット(3000個)7日以内出荷セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6995-61
巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入
BOURNS¥1,998税込¥2,1981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6984-71
巻線インダクタ 面実装 4.7 mH 11A 1セット 5個入
BOURNS¥949税込¥1,0441セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:11A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-97
巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥779税込¥8571セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6958-17
巻線インダクタ 面実装 330 μH 530mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥379税込¥4171個7日以内出荷超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.085Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:3.6MHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7128-77
巻線インダクタ 面実装 330 μH 500mA 6 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入
TDK¥359税込¥3951セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:0.2%●最大直流抵抗:1.872Ω●シリーズ:VLS-EX●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6951-78
巻線インダクタ 面実装 330 μH 35A 1セット 5個入
BOURNS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:35A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7022-33
巻線インダクタ 面実装 330 μH 35A 1セット 1000個入
BOURNS¥109,800税込¥120,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:35A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-76
巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.4MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-72
巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 330 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.4MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-6950-75
巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個7日以内出荷仕様●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:53.5A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-69
巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-70
巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-31
巻線インダクタ 面実装 33 μH 840mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 33 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:840mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-80
巻線インダクタ 面実装 33 μH 3A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 33 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpe仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-82
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-75
巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入
EPCOS¥669税込¥7361セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-03
巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.45A 7.3 x 7.4 x 4.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.45A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:147mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-03
巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥36,980税込¥40,6781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:3.2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6925-18
巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥3,198税込¥3,5181セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:3.2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7034-03
巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 100個入
BOURNS¥3,698税込¥4,0681セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7011-97
巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入
BOURNS¥44,980税込¥49,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7005-65
巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入
BOURNS¥1,998税込¥2,1981セット(100個)7日以内出荷セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6982-59
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-89
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-54
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6934-19
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 700個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-30
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-37
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mm
KEMET¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:54A●パッケージ/ケース:2213 年●長さ:22.5mm●奥行き:22mm●高さ:13mm●寸法:22.5 x 22 x 13mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-11
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(20個)7日以内出荷飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7139-75
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品