1,266件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
    仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7139-75
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7129-55
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 420mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 420mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入

    TDK
    389税込428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7121-66
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 4.3A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 4.3A 7.3 x 7.4 x 4.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:21mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:51MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-77
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.7A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.7A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    669税込736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7129-10
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。Wurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。
    仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:48mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:26MHz●インダクタ構造:成形アズワン品番65-7051-86
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7110-29
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-71
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 280mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 280mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入

    TDK
    279税込307
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:240mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6924-02
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 15.7A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 15.7A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:15.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-31
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-17
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-54
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-52
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-55
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    60,980税込67,078
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-73
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.4A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6934-25
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 mH 15.5A 1セット 5個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 3.3 mH 15.5A 1セット 5個入

    BOURNS
    799税込879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:15.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7026-83
  • 巻線インダクタ 面実装 2700 μH 90mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2700 μH 90mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2700 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.7 mH●最大直流電流:90mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:29.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.1MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-71
  • 巻線インダクタ 面実装 270 μH 290mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 270 μH 290mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 270 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:270 μH●最大直流電流:290mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.95Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-33
  • 巻線インダクタ 面実装 27 μH 880mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 27 μH 880mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 27 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:27 μH●最大直流電流:880mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:307mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-77
  • 巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    55,980税込61,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7012-74
  • 巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6982-74
  • 巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    749税込824
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2200 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-12
  • 巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2200 μH 100mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-88
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 800mA 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 800mA 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入

    TDK
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 220 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.495Ω●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6959-15
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 630mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 630mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
    仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:630mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:770mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:4.3MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7121-25
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    669税込736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:570mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7118-32
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 570mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:570mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7158-79
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 50A 1セット 5個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 50A 1セット 5個入

    BOURNS
    799税込879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:50A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7022-31
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 450mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 450mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    639税込703
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.365Ω●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6971-11
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 330mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 330mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:330mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.21Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.9MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-80
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 1.25A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 1.25A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 220 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexp
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1.25A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6976-09
  • 巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    42,980税込47,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7013-23
  • 巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6982-51
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 4A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 4A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-7112-02
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.3A 12.5 x 12.5 x 7.5mm BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.3A 12.5 x 12.5 x 7.5mm

    BOURNS
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ。わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など。高定格電流 高周波数に最適
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:1280●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:38.6mΩ●シリーズ:SRR1280●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7135-31
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-98
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 3.9A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-03
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入

    TDK
    80,980税込89,078
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 22 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-13
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    589税込648
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6931-33

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)