1,266件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 10000 μH 46mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 10000 μH 46mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:46mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:112Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.5MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-13
  • 巻線インダクタ 面実装 1000 μH 600mA 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1000 μH 600mA 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:600mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-31
  • 巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-26
  • 巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    149,800税込164,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-61
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 970mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 970mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
    仕様●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:970mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:335mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:6.7MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-48
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 800mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 800mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    639税込703
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:754mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6961-64
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 70A 1セット 5個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 70A 1セット 5個入

    BOURNS
    799税込879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:70A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-95
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 70A 1セット 1000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 70A 1セット 1000個入

    BOURNS
    109,800税込120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:70A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-59
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    749税込824
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 100 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:510mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:990mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6951-87
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 510mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    149,800税込164,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:510mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:990mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.1MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-23
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.9A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.9A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-55
  • 巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.1A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.1A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入

    TDK
    439税込483
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 100 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:611mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6956-54
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1袋 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1袋 10個入

    TDK
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ。TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:VLS-HBU●コア材料:金属磁性●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7087-42
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1セット 2000個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1セット 2000個入

    TDK
    109,800税込120,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ。TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:VLS-HBU●コア材料:金属磁性●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7087-35
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-27
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-07
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6981-07
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.8A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.8A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6980-05
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.7A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.7A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.7A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-87
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.2A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-37
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.2A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.2A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-62
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    28,980税込31,878
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7122-53
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-82
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 450mA 3.2 x 2.5 x 2mm 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 450mA 3.2 x 2.5 x 2mm 1セット 2000個入

    MURATA(村田製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ。フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 3A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-21
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 3A 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 3A 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-95
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 38A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 38A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.9A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.9A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入

    TDK
    369税込406
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 10 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.9A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:61mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6955-08
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.1A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.1A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    639税込703
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.1A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:79.3mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6968-52
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.9A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.9A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Murata fixed inductor is 10 uH and rated current is 2.9A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stability
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.9A●パッケージ/ケース:2929●長さ:7.3mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:B1047AS●コア材料:フェライトコアアズワン品番65-7022-48
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入

    KEMET
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:222.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:20MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6960-89
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 3500個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 3500個入

    KEMET
    379,800税込417,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:222.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:20MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6972-63
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 2000個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 2000個入

    TDK
    43,980税込48,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-7121-61
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入

    TDK
    389税込428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7117-71
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6973-94
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm KEMET

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm

    KEMET
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-30
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.42A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.42A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    719税込791
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.42A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6950-07
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.42A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.42A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    149,800税込164,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.42A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-47
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 5個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 5個入

    BOURNS
    609税込670
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.3A●長さ:3.8mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR3818A●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7039-29
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 1000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 1000個入

    BOURNS
    79,980税込87,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.3A●長さ:3.8mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR3818A●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6978-75

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)