1,266件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 1セット 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549,800税込604,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-7110-77
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは定格電流は 2 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 22 μ H 定格電流: 2 A 飽和電流: 13A
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6974-81
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.9A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.9A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-85
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.7A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.7A 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-98
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.7A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.7A 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-96
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.4A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.4A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入

    TDK
    399税込439
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 22 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:137mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6954-01
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.3A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-12
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.3A 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.3A 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-42
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.1A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.1A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-53
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.1A 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.1A 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-74
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 10.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 10.2A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは、インダクタンスが 2.2 μ H です。この製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-33
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.8A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.8A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    669税込736
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:75mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-36
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.85A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.85A 7.3 x 7.4 x 4.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.85A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:87mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:16.1MHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7121-60
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.04A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.04A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.04A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:238mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6957-70
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.04A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.04A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 22 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.04A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:238mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-37
  • 巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    44,980税込49,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6999-94
  • 巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7007-41
  • 巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:27.7A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-97
  • 巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:27.7A●長さ:12.6mm●奥行き:13.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-82
  • 巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ETQP6Mパワーチョークコイル。パナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-20
  • 巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ETQP6Mパワーチョークコイル。パナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-88
  • 巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 18.1A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 18.1A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:18.1A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-29
  • 巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 18.1A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 18.1A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:18.1A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-57
  • 巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 14A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 14A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:14A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-41
  • 巻線インダクタ 面実装 2.45 μH 14.1A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.45 μH 14.1A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.45 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:8.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-96
  • 巻線インダクタ 面実装 2.45 μH 14.1A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.45 μH 14.1A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.45 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-88
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入

    TDK
    369税込406
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 2.2 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6955-09
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6977-81
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入

    TDK
    639税込703
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-41
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 5.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 5.2A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-97
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 5.2A 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 5.2A 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-70
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 4.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 4.5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-01
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 4.5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 4.5A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    229,800税込252,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-43
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 2.71A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 2.71A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    759税込835
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.71A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:38mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:46MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6955-99
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 2.71A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 2.71A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2.2 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.71A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:38mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:46MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-99
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 14.8A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 14.8A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:14.8A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-89
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 14.8A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 14.8A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:14.8A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-83
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 11.4A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 11.4A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:11.4A●長さ:8.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-16
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 11.4A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 11.4A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:11.4A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-74
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 10.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 10.2A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:10.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-21

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)