1,266件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    229,800税込252,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7110-15
  • 巻線インダクタ 面実装 0.33 μH 9.9A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.33 μH 9.9A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.33 μH●最大直流電流:9.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-76
  • 巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    369,800税込406,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、0.22 μ H定格電流は 37 mA です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.22 μ H 定格電流: 37 mA DC 抵抗: 0.22 MO
    仕様●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-7111-74
  • 巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A

    WURTH ELEKTRONIK
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-7111-73
  • 巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A 1セット 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A 1セット 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-7109-15
  • 巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.15 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.15 μ H 定格インダクタンス: 0.144 μ H 定格電流: 37A
    仕様●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-6980-94
  • 巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A 1セット 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A 1セット 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.12 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.12 μ H 定格インダクタンス: 0.1 19 μ H 定格電流: 37A
    仕様●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.12 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-6977-23
  • 巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:0.12 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-6975-72
  • ワイヤレス充電コイル レシーバ ROHM

    ワイヤレス充電コイル レシーバ

    ROHM
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様●機能:レシーバ●自己共振周波数:13.56MHzアズワン品番65-6933-88
  • ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入 WURTH ELEKTRONIK

    ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHzアズワン品番65-7112-58
  • ワイヤレス充電コイル トランスミッタ WURTH ELEKTRONIK

    ワイヤレス充電コイル トランスミッタ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部
  • リードインダクタ 8.2 μH 8.5A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 8.5A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    93,980税込103,378
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7108-13
  • リードインダクタ 8.2 μH 8.5A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 8.5A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-35
  • リードインダクタ 8.2 μH 6.7A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 6.7A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    93,980税込103,378
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-83
  • リードインダクタ 8.2 μH 6.7A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 6.7A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6978-50
  • リードインダクタ 8.2 μH 19A 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 19A 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    11,980税込13,178
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-77
  • リードインダクタ 8.2 μH 19A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 19A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-79
  • リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-91
  • リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 30個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6981-44
  • リードインダクタ 8.2 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-55
  • リードインダクタ 8.2 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-36
  • リードインダクタ 680 μH 520mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 680 μH 520mA 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、680 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:520mA●最大直流抵抗:1370mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6980-04
  • リードインダクタ 680 μH 150mA アキシャル 1セット 5000個入 EPCOS

    リードインダクタ 680 μH 150mA アキシャル 1セット 5000個入

    EPCOS
    139,800税込153,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ。大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:150mA●実装タイプ:アキシャル●最大直流抵抗:10Ω●許容差:±5%●直径:4mm●長さ:11.5mm●寸法:4 (Dia.) x 11.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.9MHz●シリーズ:BC●最小品質ファクター:55アズワン品番65-7195-30
  • リードインダクタ 68 μH 1.8A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 68 μH 1.8A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.8A●最大直流抵抗:160mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.7MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-49
  • リードインダクタ 68 μH 1.8A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 68 μH 1.8A 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、68 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.8A●最大直流抵抗:160mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.7MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-11
  • リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7131-18
  • リードインダクタ 6.8 μH 3.9A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 6.8 μH 3.9A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.9A●最大直流抵抗:32mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:36MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-23
  • リードインダクタ 6.8 μH 3.9A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 6.8 μH 3.9A 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 6.8 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.9A●最大直流抵抗:32mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:36MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6974-93
  • リードインダクタ 6.8 μH 20.6A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 6.8 μH 20.6A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mmアズワン品番65-7138-79
  • リードインダクタ 6.8 μH 18.5A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 6.8 μH 18.5A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-98
  • リードインダクタ 47000 μH 6mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 47000 μH 6mA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    709税込780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47000 μ信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7108-63
  • リードインダクタ 47000 μH 6mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 47000 μH 6mA 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-95
  • リードインダクタ 4700 μH 210mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 4700 μH 210mA 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード型巻線型インダクタは、470 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:4700 μH●最大直流電流:210mA●最大直流抵抗:9500mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:830kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6977-71
  • リードインダクタ 470 μH 660mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 470 μH 660mA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:660mA●最大直流抵抗:970mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.4MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-83
  • リードインダクタ 470 μH 660mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 470 μH 660mA 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード型巻線型インダクタは、470 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:660mA●最大直流抵抗:970mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.4MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7110-93
  • リードインダクタ 470 μH 1.4A ラジアル 1箱 40個入 ムラタエレクトロニクス

    リードインダクタ 470 μH 1.4A ラジアル 1箱 40個入

    ムラタエレクトロニクス
    13,980税込15,378
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    ムラタ1500シリーズラジアルインダクタ。1500サービスラジアルリードインダクタ 低から中電流機器に適合 非磁性ねじで機械的に固定できる中心穴 用途: 電源及び汎用フィルタリング設計
    仕様●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:1.4A●実装タイプ:ラジアル●最大直流抵抗:389mΩ●許容差:±10%●直径:16.8mm●高さ:21.3mm●寸法:16.8 (Dia.) x 21.3mm●最大自己共振周波数:1.3MHz●リード間隔:14.2mm●シリーズ:1500●最小品質ファクター:76アズワン品番65-7060-84
  • リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール 1セット 6個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7138-52
  • リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7138-53
  • リードインダクタ 47 μH 2A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 47 μH 2A 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7110-49
  • リードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7125-97

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)