絞り込み
抵抗値(Ω)
  • 500(1)
  • 1000(6)
  • 2000(6)
  • 3000(1)
  • 5000(7)
  • 10000(9)
  • 20000(7)
  • 50000(2)
  • 100000(7)
  • 200000(2)
  • 250000(1)
  • 500000(5)
  • 1000000(2)
抵抗変化特性
  • B
  • 15A(1)
  • A(1)
  • 対数形(19)
  • 直線形(5)
公称抵抗値(Ω)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
  • 1000(2)
  • 2000(3)
  • 5000(3)
  • 10000(5)
  • 20000(3)
  • 50000(2)
  • 100000(4)
  • 200000(2)
  • 500000(3)
  • 1000000(2)
ブランド
  • 東京コスモス電機(39)
  • LINKMAN(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗値(Ω)から絞り込む
1000(6)
2000(6)
5000(7)
10000(9)
20000(7)
50000(2)
100000(7)
200000(2)
500000(5)
1000000(2)
単連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 10kΩLINKMAN
169税込186
1個
4日以内出荷
ローレットタイプ(歯数:16)
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV16YP型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 10kΩ東京コスモス電機
769税込846
1個
4日以内出荷
抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ東京コスモス電機
699税込769
1個
4日以内出荷
抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
2連式ボリューム B特性 5kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム B特性 5kΩ東京コスモス電機
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)50外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ東京コスモス電機
779税込857
1個
4日以内出荷
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
4日以内出荷
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ東京コスモス電機
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
炭素系可変抵抗器 RV16YP型 2kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 2kΩ東京コスモス電機
769税込846
1個
4日以内出荷
抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω東京コスモス電機
669税込736
1個
4日以内出荷
定格電力(W)0.1抵抗(Ω)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
4日以内出荷
抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω東京コスモス電機
699税込769
1個
4日以内出荷
定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
4日以内出荷
抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
単連式ボリューム B特性 2kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 2kΩLINKMAN
149税込164
1個
4日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 10kΩLINKMAN
149税込164
1個
4日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。 B特性は回転角に対しタップの抵抗値が直線変化し直流電圧の調整など一般的な調整用に使います。(A特性は指数関数的に変化します。) 音量調整(ボリュームコントロール)にはBカーブを使うと聴感上の音量が急激に変化してしまうので通常A特性のものを使います。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
定格電力(W)0.125抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単回転型サーメットトリマ 側面 100kΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 側面 100kΩ東京コスモス電機
84税込92
1個
4日以内出荷
備考調整矢印下使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)外形(mm)4角(6.8×6.1)最大使用電圧(V)250抵抗値100KΩ調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性B電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
トリマポテンショ 20kΩ 東京コスモス電機トリマポテンショ 20kΩ東京コスモス電機
319税込351
1個
欠品中
使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値20kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
2連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 10kΩLINKMAN
309税込340
1個
4日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム B特性 1kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム B特性 1kΩ東京コスモス電機
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 1kΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 1kΩLINKMAN
309税込340
1個
4日以内出荷
こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
2連式ボリューム B特性 20kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム B特性 20kΩ東京コスモス電機
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
東京コスモス電機のRV24型は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。
取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω東京コスモス電機
749税込824
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)100溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ東京コスモス電機
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 1kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 1kΩ東京コスモス電機
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ東京コスモス電機
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
炭素系可変抵抗器 RV16YP型 20kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 20kΩ東京コスモス電機
769税込846
1個
4日以内出荷
抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
炭素系可変抵抗器 RV16YP型 1kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 1kΩ東京コスモス電機
769税込846
1個
4日以内出荷
抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 50kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 50kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
4日以内出荷
抵抗(kΩ)50定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
4日以内出荷
抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
単連式ボリューム B特性 5kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 5kΩLINKMAN
149税込164
1個
4日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 50kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 50kΩLINKMAN
149税込164
1個
4日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 500kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 500kΩLINKMAN
149税込164
1個
4日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 20kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 20kΩLINKMAN
149税込164
1個
4日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 200kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 200kΩLINKMAN
149税込164
1個
4日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります

ボリューム