絞り込み
検出距離(mm)
  • 85
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 300(1)
  • 600(1)
検出方式
  • 拡散反射型(1)
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出距離(mm)から絞り込む
30(2)
50(3)
85
100(1)
120(1)
300(1)
600(1)
  • ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    検出方式拡散反射RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッド材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)

変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります

その他の変位センサ