絞り込み
検出距離(mm)
  • 35
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(4)
  • 11.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 70(2)
  • 110(1)
検出方式
  • 反射型(1)
  • 限定反射型(2)
検出対象
  • ガラス(1)
  • 非磁性金属(2)
センサ形状
  • その他(2)
  • ヨコ形(1)
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
  • 限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様フリーカット可検出方式反射型レンズ装着不可
  • 限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    材質ポリアリレート質量(g)約45保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ケーブル長(m)5検出方式限定反射形出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)35以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間センサ形状その他

フォト・マイクロセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

限定反射形