絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • omron(オムロン)(9)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • 河村電器産業(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • ニチフ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 矢崎総業(2)
  • パナソニックEWエンジニアリング(2)
  • ノーケン(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 神保電器(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
  • リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    種類漏液センサ保護構造IP67(IEC)、防浸形
  • 細径チューブ対応 気泡検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    細径チューブ対応 気泡検出センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要
    用途分注機、検体検査装置材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート質量(g)約15規格CE保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付最大取付けトルク0.5N・m保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備検出物体液体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)
  • リークセンサ用簡易省配線ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    リークセンサ用簡易省配線ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約85品名リークセンサ用簡易省配線ユニット種類漏液センサ
  • 水検知センサ EZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    水検知センサ EZ-10

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。 水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。 保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。 ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
    用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。付属品調整ドライバ:1本材質ポリカーボネート質量(g)投光器 約45、受光器 約50種類漏液センサ保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと)ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤外LED(変調式)電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム装備出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)12以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類漏液センサ使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)短絡保護装備曲げ半径(mm)R2保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
  • セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏液センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    漏液センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,298税込2,528
    1個
    17日以内出荷
  • 水検知センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    水検知センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    53,980税込59,378
    1個
    17日以内出荷
    透過力が強い! 密着取り付け可能 コネクタタイプを用意 出力動作の切り換えが可能 水滴・気泡・泡に強い! 保護構造IP67
    用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出、水・油境界面検知、色付ボトル内の透明液有無検出規格UL、CE
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    299税込329
    1個
    17日以内出荷
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    付属品M2(長さ12mm)座金組込ビス(SUS) 2本付属材質SUS304種類LS-H201□/LS-H901□用
  • 液面センサ用継手 フェルール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用継手 フェルール

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
  • 液面センサ用 ファイバ取付継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用 ファイバ取付継手

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,098税込10,008
    1個
    17日以内出荷
  • 液面センサ用 液体進入防止用継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面センサ用 液体進入防止用継手

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
漏液センサ