絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
LITTELFUSE・日本製線・RS PRO・BOURNS・エスコ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・スターヒューズ・冨士端子工業・SIEMENS・Socomec・SCHURTER・Mersen・SIBA・ETI[制御機器]・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・河村電器産業・ABB・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

FA現場のお役立ち情報
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
  • 温度ヒューズ オーム電機

    温度ヒューズ

    オーム電機(39件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線
  • 銅爪付ヒューズ ELPA

    銅爪付ヒューズ

    ELPA(14件のレビュー)
    789税込868
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
    定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
  • 銅爪付ヒューズ 冨士端子工業

    銅爪付ヒューズ

    冨士端子工業
    319税込351
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    255税込281特価
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
  • 02981001ZXT LITTELFUSE

    02981001ZXT

    LITTELFUSE
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298100.ZXEH LITTELFUSE

    0298100.ZXEH

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298200.ZXEH LITTELFUSE

    0298200.ZXEH

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入

    日本製線
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)6.3コード353-436アズワン品番65-8094-49溶断速度T
  • 0298150.ZXEH LITTELFUSE

    0298150.ZXEH

    LITTELFUSE(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,498税込8,248特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • 銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業

    銅爪付ヒューズ C-F(B種)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    229税込252
    1パック(6個)
    当日出荷
    カバースイッチ用の取替ヒューズ
  • スーパーラピッドヒューズCR2L(S) 富士電機

    スーパーラピッドヒューズCR2L(S)

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
  • ポリスイッチ リテル(旧レイケム)

    ポリスイッチ

    リテル(旧レイケム)(3件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式基板用取付リード線
  • 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
  • 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 3.15A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 3.15A EM 1袋 10個入

    日本製線
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-329形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)3.15コード353-329アズワン品番65-8094-82溶断速度M
  • Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ

    LITTELFUSE
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ

    SIBA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
  • 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入

    日本製線
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
  • 0298125.ZXEH LITTELFUSE

    0298125.ZXEH

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)125遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • つめ付きヒューズ 5A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 5A

    スターヒューズ
    76税込84
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)5取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
  • 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入

    日本製線
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4コード353-486アズワン品番65-8094-54溶断速度T
  • 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 1.6A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 1.6A EM 1袋 10個入

    日本製線
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1.6A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-464形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1.6コード353-464アズワン品番65-8094-50溶断速度T
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    2,198税込2,418
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黄長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    489税込538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:800mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-385アズワン品番65-8094-67
  • 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V 普通溶断 FCM 250V 3.15A EM 8H02 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V 普通溶断 FCM 250V 3.15A EM 8H02 1袋 10個入

    日本製線
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)
    仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-767アズワン品番65-8094-89
  • 銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ 河村電器産業

    銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ

    河村電器産業
    999税込1,099
    1箱(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 0298250.ZXEH LITTELFUSE

    0298250.ZXEH

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)250遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298060.ZXB LITTELFUSE

    0298060.ZXB

    LITTELFUSE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)60遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)10コード122-5265アズワン品番65-8052-24カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-284形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250コード353-284定格電流(mA)500アズワン品番65-8094-94溶断速度M

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品