絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 22.3(1)
- 30.5(1)
接点構成
- 2a
- 1a(7)
- 1a1b(20)
- 1a2b(7)
- 1a3b(6)
- 1b(20)
- 2a1b(2)
- 2a2b(9)
- 2b(20)
- 3a(1)
- 3a1b(3)
- 3b(10)
- 4a(1)
- 4b(8)
- その他(22)
動作方式
- プッシュロック・ターンリセット(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
- 富士電機(1)

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から23日以内出荷種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500