絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,025件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE65 ZCE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE65 ZCE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce-Side スチールローラープランジャ垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMC79010 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMC79010

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE016 ZCE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE016 ZCE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッドのスプリングリターンで作動しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP59110 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP59110

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NO/NC材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCEH0 ZCE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCEH0 ZCE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce - M18 金属エンドプランジャRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP79010 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP79010

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A270 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A270

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向 = 左側IP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY16 ZCKY TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY16 ZCKY

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKL, XCKM, XCKSシリーズ = ZCKYリミットスイッチ用熱可塑性ローラーレバーZCK-YRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, リミットスイッチヘッドブロック RS PRO

    RS PRO, リミットスイッチヘッドブロック

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    ステンレススチール素材
    仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = 1797561, 1797563, 1797564RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア圧スイッチ RS PRO 687 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 687

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
    仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア圧スイッチ RS PRO 687 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 687

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
    仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア圧スイッチ RS PRO 6871 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 6871

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
    仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871
  • エア圧スイッチ RS PRO 6871 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 6871

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
    仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア圧スイッチ RS PRO 6871 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 6871

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
    仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア圧スイッチ RS PRO 6871 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 6871

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
    仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア圧スイッチ RS PRO 686 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 686

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。 4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi
    仕様取り付けタイプ = 表面使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 686
  • エア圧スイッチ RS PRO 686 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 686

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。 4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi
    仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 686RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー GKM安全スイッチ honeywell

    キー GKM安全スイッチ

    honeywell
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ = ストレート併用 = GKM安全スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • キー GKM安全スイッチ honeywell

    キー GKM安全スイッチ

    honeywell
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータのタイプ = 角度付き併用 = GKM安全スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ52D LSZ honeywell

    Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ52D LSZ

    honeywell
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    HDLSシリーズリミットスイッチアクチュエータ. Honeywell製のこのHDLSリミットスイッチアクチュエータ製品は、さまざまな産業用途にソリューションを提供するように設計されています。HDLSシリーズ本体を搭載したユニットにこの製品を使用すると、エンドユーザーニーズ向けにカスタマイズされた完全なリミットスイッチを構築することができます。また、このHDLSアクチュエータ製品は、壊れたアクチュエータの交換部品にもなるため、スイッチを交換しなくても済みます。
    仕様種類 = ローラーレバー併用可能製品 = LSシリーズシリーズ = LSZRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ52C honeywell

    Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ52C

    honeywell
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    HDLSシリーズリミットスイッチアクチュエータ。Honeywell製のこのHDLSリミットスイッチアクチュエータ製品は、さまざまな産業用途にソリューションを提供するように設計されています。HDLSシリーズ本体を搭載したユニットにこの製品を使用すると、エンドユーザーニーズ向けにカスタマイズされた完全なリミットスイッチを構築することができます。また、このHDLSアクチュエータ製品は、壊れたアクチュエータの交換部品にもなるため、スイッチを交換しなくても済みます。
    仕様種類 = ローラーレバー、併用可能製品 = LSシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ52K LSZ honeywell

    Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ52K LSZ

    honeywell
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    HDLSシリーズリミットスイッチアクチュエータ. Honeywell製のこのHDLSリミットスイッチアクチュエータ製品は、さまざまな産業用途にソリューションを提供するように設計されています。HDLSシリーズ本体を搭載したユニットにこの製品を使用すると、エンドユーザーニーズ向けにカスタマイズされた完全なリミットスイッチを構築することができます。また、このHDLSアクチュエータ製品は、壊れたアクチュエータの交換部品にもなるため、スイッチを交換しなくても済みます。
    仕様種類 = ローラーレバー併用可能製品 = LSシリーズシリーズ = LSZRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51A honeywell

    Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51A

    honeywell
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300. サイドアクションスイッチ. サイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )
    仕様種類 = ローラーレバー併用可能製品 = LSZ51 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置センサ Baumer

    位置センサ

    Baumer
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    13日以内出荷
    My-Com series precision switches Range of measurement and precision control switches Very accurate switch point, with a repeat accuracy of ±0.001mm Ruby or saphire switches Nickel-plated brass housing, IP67 for the My-Com H75/80 PVC, 80 cm cable connection Applications:quality control, jigs, positioning control, dilation control, small-scale shifts, etc.
    仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●スイッチング周波数:0 → 10 Hz●ターミナルタイプ:ワイヤリード●取付けスタイル:ケーブル取り付け●スイッチング電流:50mA●最大DC電圧:36V●電源電圧:5 → 36V dc●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●IP評価:IP50●LED状態表示:あり●長さ:29.5mm●寸法:28×8mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:203-7004アズワン品番68-4149-76
  • セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kW SIEMENS

    セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kW

    SIEMENS
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    Sentron LD遮断器 メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
    仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281アズワン品番68-4149-89
  • セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kW EATON(イートン)

    セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kW

    EATON(イートン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    背面取り付けスイッチ遮断器 Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。 このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。 このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。 リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級
    仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418アズワン品番68-4149-57
  • HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    17日以内出荷から32日以内出荷
  • HS6E形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    32日以内出荷から64日以内出荷
  • HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
  • HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
  • スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    スライドハンドル形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上鍵標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
  • HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6B形安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    19日以内出荷
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    27日以内出荷から30日以内出荷
  • HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    仕様本製品使用時のアクチュエータ引張強度は、Fzh=5000Nです。タイプ水平/垂直可動タイプ品名アクチュエータ
  • HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    19日以内出荷
  • HE1B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE1B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(20個)
    18日以内出荷
  • イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1パック(10個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
  • HE2B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE2B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,698税込¥6,268
    1パック(10個)
    25日以内出荷
  • HS5E-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5E-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    30日以内出荷から92日以内出荷
  • インターロックコンセント 岩崎電気

    インターロックコンセント

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    材質本体:アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ、プラグホルダ:アルミ鋳物 ブルーグレイ、端子箱:鋳鉄品 ブルーグレイ質量(kg)10.2極数4(3P+E)定格電流(A)30定格入力電圧(V)AC220定格遮断容量(kA)7.5(220V)基準周囲温度(℃)40

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ