絞り込み
ブランド
- SIEMENS(491)
- シュナイダーエレクトリック(82)
- TELEMECANIQUE SENSORS(80)
- IDEC(和泉電気)(70)
- ハネウェル(59)
- omron(オムロン)(49)
- EATON(イートン)(26)
- SICK(16)
- ABB(14)
- PILZ(14)
- 大和電業(11)
- RS PRO(11)
- honeywell(9)
- Pizzato(9)
- ライン精機(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- Banner(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

延長シャフト 8UD
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 延長シャフトは、ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA 用のアクセサリです。シャフトの長さは 600 mm です仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6414アズワン品番65-7795-36
位置センサ
ハネウェル¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Honeywell SMART Arc Position Sensor は、最も Durable、適応型、軽量で非接触位置センサの 1 つです。高い信頼性と耐久性 取り付けが簡単 頑丈で柔軟性があります 高い費用効果仕様●検出範囲:7.8mm●応答周波数:312Hz●出力開閉電流:0.045A●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:213-2763アズワン品番65-7797-48
安全ブレーカ 同梱 非溶融
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 250 A、スイッチタイプは前面取り付けの製品です。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:250A●電流 Max:250A●コード番号:213-1381アズワン品番65-7798-41
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 215.1 mm 幅: 105.8 mm 奥行: 134.5 mm 固定方式バスバー仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5398アズワン品番65-7816-21
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3282アズワン品番65-7802-91
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3280アズワン品番65-7803-48
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 196 mm 幅: 134 mm 奥行き: 97.5 mm 固定方法取り付けプレート仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5412アズワン品番65-7816-22
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 色はグレー仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3283アズワン品番65-7825-63
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 250 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 5000 スイッチ遮断器のサイズ 3.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3271アズワン品番65-7802-47
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Siemens では、ヒューズ付きの 3KF スイッチ遮断器を用意しています。このヒューズ付きスイッチ遮断器は、前面で操作機構を備えていて、ハンドルなしの左基本ユニットと電気接続用で、フラット Terminal を備えています。動作時の周囲温度は -25 → 70 ℃ です IP 保護等級は IP20 です仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:217-6839アズワン品番65-7803-58
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス: IP00 スイッチ遮断器のサイズ 3 ヒューズシステム LV HRC ヒューズ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3273アズワン品番65-7802-57
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 250 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3274アズワン品番65-7802-53
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、フラット Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600仕様●極数:3●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:216-5961アズワン品番65-7795-52
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 32 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V アクチュエータの色:グレー 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 10000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:32A●コード番号:218-3250アズワン品番65-7803-08
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、250 ヒューズスイッチ遮断器の電流を使用する 3 極構成で、産業プラントやインフラストラクチャ向けに信頼性の高い過負荷及び短絡保護を提供し、さまざまな産業用に適しています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 161.5 mm 高さ: 196 mm 幅: 134 mm 動作電圧: 690 V ac仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3311アズワン品番65-7802-48
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 236.7 mm仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:125A●コード番号:218-3268アズワン品番65-7802-30
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、400 A の電流遮断器で、4 極構成となっています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 4 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3278アズワン品番65-7825-71
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、ボックス Terminal 型電気接続でカバーレベル 45 mm を実現します。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1368アズワン品番65-7798-13
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 周囲温度: -25 → +70 ℃仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3288アズワン品番65-7803-35
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens ボックス Terminal 95 240 mm2 は、ストリップ 3NJ41、Sz 用のボックス端子アクセサリ 3 個で構成されています。NH1 3.CE 及び EAC 認定仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8165アズワン品番65-7794-11
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4
SIEMENS¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の距離ブッシングアクセサリ付きの Siemens ホルダです。NH1 3.CE 及び EAC 認定仕様●種類:ホルダ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8191アズワン品番65-7818-25
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3195アズワン品番65-7803-34
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3304アズワン品番65-7801-89
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 3 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。補助接点 4 の CO 接点数 サージ電圧: 8 kV 汚染度 3仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:32A●コード番号:218-3161アズワン品番65-7802-10
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 アクチュエータの色:グレー 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ dis のサイズ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3202アズワン品番65-7802-80
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219アズワン品番65-7803-03
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3197アズワン品番65-7802-69
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、6 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 保護クラス: IP IP00 動作電圧: 690 V サージ電圧抵抗: 8 kV 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3193アズワン品番65-7803-25
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。色:赤、黄 スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3301アズワン品番65-7801-84
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3225アズワン品番65-7802-56
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3180アズワン品番65-7802-82
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3177アズワン品番65-7803-16
安全ブレーカ 3極 MAX:25A 9.5kW SENTRON
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783アズワン品番65-7800-55
安全ブレーカ 3極 MAX:25 A 7.5 kW Sentron
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチ、3 極、電流 25 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 9.5 kW 、前面取り付け型です。ロータリ動作機構を備え、赤色 / 黄色、中央取り付け 22 が用意されています。保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2150アズワン品番65-7836-82
安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724アズワン品番65-7841-61
安全ブレーカ 3極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチです。電流 16 A の 3 極、動作電力 / @ AC-23 A @ 400 V : 7.5 kW です。 配電盤、ノブ操作機構、黒色、ハンドル直接への取り付けに使用します保護クラス IP IP40 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2016アズワン品番65-7837-05
安全ヒンジスイッチ NO/NC M20 x 1.5
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能●コード番号:764-4165アズワン品番65-7796-56
安全スイッチ 3SEシリーズ
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 88 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0154アズワン品番65-7800-72
安全スイッチ 3SEシリーズ
SIEMENS¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続コネクタ付きの 1 NO+1 NC NC NC セーフティコンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0159アズワン品番65-7799-78
安全スイッチ 3SEシリーズ
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 25 x 88 mm で、M8 コネクタを備えた 2 つの NC 安全コンタクトエレメントを備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:7 mm, 17 mm●コード番号:211-0158アズワン品番65-7799-75