絞り込み
ブランド
- SIEMENS(491)
- シュナイダーエレクトリック(82)
- TELEMECANIQUE SENSORS(80)
- IDEC(和泉電気)(70)
- ハネウェル(59)
- omron(オムロン)(49)
- EATON(イートン)(26)
- SICK(16)
- ABB(14)
- PILZ(14)
- 大和電業(11)
- RS PRO(11)
- honeywell(9)
- Pizzato(9)
- ライン精機(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- Banner(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP50110
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 1 NC+2 NO - 1 NO千鳥配列 - 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY22 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷リミットスイッチレバーZCY - セラミックローラーレバー仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE085 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke - スプリングロッド - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE67 ZCE
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce サイドキャットウィスカ、ニトリルブーツ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2131 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。仕様接点構成 = 2NO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY12 ZCY
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール ボールベアリング取り付けローラーレバーですRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY13 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY15 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチ用熱可塑性ローラーレバーZCK-YRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP70110
TELEMECANIQUE SENSORS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO / 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE05 ZCE
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce - レバースプリングなし、左又は右作動RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE29 ZCE
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEニトリルブーツ付きリミットスイッチヘッド Zce-スチール ローラープランジャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE10 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。仕様種類 = ヘッド併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XC
Telemecanique Sensors, XY2CD01
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷プラグインリレー - Zelio RHN - 瞬時 - 4C/O-125V DC - 5A最大 4 つのコンタクト 定格電流 3 A ~ 30 A 幅広い制御電圧を選択可能 Terminal タイプには、スクリューコネクタ、スクリュークランプ、スプリング / プッシュイン Terminal などがあります フレキシブルな「アドオン」アクセサリ : 保護モジュール、タイミングモジュール、クランプとマーキングの凡例の維持。 取り扱いが簡単: Visual Ind 1 本指のテストボタン 高いパフォーマンスにより、マシンとシステムの可用性が確保されます ほとんどの産業用途に対応できる幅広い製品。 用途 梱包、資材の取り扱い、資材の使用、ポンプ、 HVAC などの機械および制御パネル。 構築とインフラストラクチャ エネルギー配分のパネル、公共の仕事、レストラン、商業建物、空港、等仕様長さ = 33mm幅 = 54mm深さ = 43mm最大DC電圧 = 240 VacmmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE13 ZCE
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッドZCKE- スチールボールベアリングプランジャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY26 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷OsiSense XCリミットスイッチヘッド. Telemecanique OsiSense XCシリーズのリミットスイッチヘッドは、プラスチック又は金属製ボディのXCシリーズリミットスイッチ向けの製品です。さまざまな用途に合わせて幅広いアクチュエータヘッドが用意されています。仕様種類 = ローラーレバーシリーズ = OsiSense XC
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE096 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I ;sub>;th ;/subスナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護仕様種類 = 回転ヘッド(位置保持型)併用可能製品 = 9007シリーズ、XCKJシリーズシリーズ = OsiSense XC
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP70010
TELEMECANIQUE SENSORS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズ磁気非接触スイッチは、 2NC / 1NO スイッチ構成です。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合した、安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (セーフティモジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 3NC / NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mm
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, 9007MA11
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ仕様種類 = レバーアーム併用可能製品 = 9007CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE616 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke- 金属エンドプランジャ - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMR59010
TELEMECANIQUE SENSORS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 30mmコード式マグネットスイッチ XCSDMR - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, カバー, ZCKZ021 ZCKZ
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様種類 = インジケータモジュールカバーシリーズ = ZCKZインジケータモジュール 2 が Cover 付きで LED を点滅 - 24V ( DC ) - 固定 Xckj 用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZC2JE015 ZC2J
TELEMECANIQUE SENSORS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = ZC2Jシリーズ = ZC2Jリミットスイッチヘッド Zc2j - レバーなし、左右作動 - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, XCRZ04 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRZ は、 OsiSense XC に属し、 6 mm の角型金属ロッドを備えています。動作時の周囲温度 :-25 ~ 70 ° C仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRA 、 XCRBシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様種類 = コンパクトリミットスイッチシリーズ = OsiSense XCレバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD01 ZCKD
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKSシリーズ = ZCKDリミットスイッチヘッド Zckd - メタルエンドプランジャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD91 ZCKD
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKL, XCKM, XCKSシリーズ = ZCKDリミットスイッチヘッド Zckd - スプリングロッドレバー、金属製エンド付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD33 ZCKD
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKSシリーズ = ZCKDリミットスイッチヘッド Zckd スチール製ローラーレバーですRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE3SP2151 XE3S
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様接点構成 = 1 NC、2 NO極数 = 3シリーズ = XE3S末端様式 = スクリュークランプリミットスイッチコンタクトブロック - 1NC+2no-Snap アクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE28
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様種類 = 固定ブラケット併用可能製品 = Spacial WM エンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY115 ZCKY
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKYリミットスイッチレバーZCKY - 熱可塑性ローラーレバー: -25 → 120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZC2JY12 ZC2J
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = ZC2Jシリーズ = ZC2Jリミットスイッチレバー Zc2jy - スチールボールベアリングマウント。ローラーレバー: -40 → 120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZC2JY71 ZC2J
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = ZC2Jシリーズ = ZC2Jリミットスイッチレバー Zc2jy フォーク ARM ローラ付き 1 トラック -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP3151 XE2N
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様接点構成 = 1NC、1NO極数 = 2シリーズ = XE2N末端様式 = スクリュークランプリミットスイッチコンタクトブロック - 1NC+1NO - スローブレーク、ブレークビフォアメークRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CE1A296
TELEMECANIQUE SENSORS¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMC59010
TELEMECANIQUE SENSORS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY46 ZCY
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバーZCY - スチール製柔軟ローラーレバー、可変長RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CD111H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、 1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE676 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke-スチール ローラープランジャ強化 - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP3141 XE2N
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様接点構成 = 2NC極数 = 2シリーズ = XE2N末端様式 = スクリュークランプリミットスイッチコンタクトブロック - 2NC - スローブレーク、同時RoHS指令(10物質対応)対応