絞り込み
ブランド
- SIEMENS(491)
- シュナイダーエレクトリック(82)
- TELEMECANIQUE SENSORS(80)
- IDEC(和泉電気)(70)
- ハネウェル(59)
- omron(オムロン)(49)
- EATON(イートン)(26)
- SICK(16)
- ABB(14)
- PILZ(14)
- 大和電業(11)
- RS PRO(11)
- honeywell(9)
- Pizzato(9)
- ライン精機(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- Banner(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロータリハンドル 赤 TeSys GV4
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、赤色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2531アズワン品番65-7800-08
ロータリハンドル XT1、XT3 回路ブレーカ用 105mm
ABB¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷調整可能な DEPTH 回転ハンドル用ベース、C 型固定プラグイン XT1-XT3 用。仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:XT1 、XT3 回路ブレーカ●コード番号:192-0881アズワン品番65-7823-20
ロータリハンドル V02 → V2、Vn12、Vn20用 赤 45mm TeSys Kce1
シュナイダーエレクトリック¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Vario 操作ハンドルは、TeSys Vario スイッチボディ( VN12、VN20、V02 → V2 )用です。ハンドルは赤、フロントプレートは 45 x 45 mm で、メイン及び緊急停止スイッチ遮断器アセンブリ向けです。スイッチボディを直接、又はシャフトエクステンション(別売り)を介して操作します。ハンドルは施錠可能、1 ポジション(南京錠は別売り)。前面プレートには I/O インジケータが付いており、4 つの穴が固定されており、取り付け具に対して IP65 保護( NEMA タイプ 1 / 12 )を実現します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級 - IP65 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Kce1●ロックの数:1●ハンドルの色:赤●コード番号:221-1110アズワン品番65-7830-42
ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー
ABB¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様●Tmax成形ケース回路ブレーカ. ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。. 1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合●コード番号:831-9201アズワン品番65-7840-12
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた前面取り付けGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2522アズワン品番65-7799-98
ロータリハンドル Fupact Gs Gsb1250、Fupact Gs Gsd1250、TeSys Gs Gs2V用 黒 TeSys Gs2Ah
シュナイダーエレクトリック¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys GS 外部操作ハンドルは、3 極及び 4 極 1250A IEC ヒューズスイッチ遮断器 GS2V 及び GS2VB 用です。 グレーのフロントプレート付き黒色ハンドルは施錠可能で、IP65 保護等級のエンクロージャのドアに取り付けることができ、フロントサイドでの操作に適しています。外部オペレータ GS2AE 用のシャフトを取り付け可能。各種長さの製品を用意(別売り)。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gs2Ah●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1105アズワン品番65-7830-38
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 赤/黄 140mm Sentron 8UD
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート付き非常停止用ランプ付きハンドルは、サイズ 100 x 100 で、シャフト 10x 10 で使用します。ハンドルは 40 mm で、3KD サイズ 4 3KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2910アズワン品番65-7815-57
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 赤/黄 140mm Sentron 8UD
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート付き非常停止用照光式ハンドル(サイズ 100 x 100 )、シャフト 10 x 10、ハンドルサイズ 140 mm 用。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2908アズワン品番65-7816-19
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 赤/黄 100mm Sentron 8UD
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens のハンドルは、サイズ 100 x 100 のマスキングプレート付きで、非常停止用で、10 x 10 シャフトで使用します。ハンドルは 140 mm で、3KD サイズ 4 3KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2905アズワン品番65-7815-67
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 140mm Sentron 8UD
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート標準照光式サイズ 100 x 100 のハンドルは、10 x 10 シャフトで使用します。140 mm のハンドルが付いており、3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2909アズワン品番65-7815-50
リミットスイッチヘッド OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷OsiSense XCリミットスイッチヘッド。Telemecanique OsiSense XCシリーズのリミットスイッチヘッドは、プラスチック又は金属製ボディのXCシリーズリミットスイッチ向けの製品です。さまざまな用途に合わせて幅広いアクチュエータヘッドが用意されています。仕様●種類:シリコンブーツ付きメタルエンドプランジャ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:125-8482アズワン品番65-7836-52
リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLAC07A2B
ハネウェル¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ。GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。特長:。常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。動作温度範囲: -40℃ → +85℃。多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性。単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。特長:。GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。製品の用途:。GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア。スペアパーツや交換部品を購入することはできますか。はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●深さ:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2521アズワン品番65-7826-30
ラベル BS 1袋 25個入
EATON(イートン)¥9,698税込¥10,6681袋(25個)7日以内出荷Eaton インサートラベルは、カムスイッチ用で、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃仕様●種類:インサートラベル●併用可能製品:P1 、T0 、T3●シリーズ:BS●コード番号:230-4423アズワン品番65-7806-89
モータオペレータ 3VA15/25 1000対応 グレー 203.2mm Sentron 3VA96
SIEMENS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA96●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9413アズワン品番65-7801-39
モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9307アズワン品番65-7801-63
ハンドル 8UD
SIEMENS¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリング回転動作機構標準(許容差なし)は、3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能仕様●種類:ドアカップリング式回転動作機構緊急スイッチオフ●併用可能製品:3KD サイズ 1 及び 2 、3KF サイズ 1●シリーズ:8UD●コード番号:216-6401アズワン品番65-7795-29
ハンドル 3VA2 400/630用 55mm Sentron 8UD
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補償付き)は、3VA2 400/630 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6407アズワン品番65-7795-85
ハンドル 3RV
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズ 3RV ドアカップリングロータリ操作機構(ヘビーデューティ動作条件向け)は、回路ブレーカ S2 用アクセサリです。作動エレメントの色はグレーです。ねじ固定取り付けタイプ仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S2 ハンドル●シリーズ:3RV●コード番号:218-2907アズワン品番65-7801-81
ハンドル 3LD3用 黒 Sentron 3LD9
SIEMENS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Siemens の回転動作機構、黒色 66 x 66 mm フロントプレート取り付け、及び中央穴取り付け 22.5 mm は、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。EAC 承認仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8158アズワン品番65-7818-05
ハンドル 3LD2用 黄 Sentron 3LD9
SIEMENS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Siemens の回転式動作機構セレクタスイッチは、赤色と黄色を備えています。4 穴の床面取り付けに使用します。EAC 承認仕様●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8144アズワン品番65-7815-45
ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319アズワン品番65-7801-99
ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●併用可能製品:メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25●シリーズ:3LD●コード番号:213-1388アズワン品番65-7797-18
ニュートラル端子 E-PKZ0 -G -GR 、E-PKZ01 -G 用 N 1袋 20個入
EATON(イートン)¥23,980税込¥26,3781袋(20個)7日以内出荷Eaton N Terminal は、主に PKZ0 シリーズに使用します。動作温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●種類:ニュートラル端子●併用可能製品:E-PKZ0 ( -G )( -GR )、E-PKZ01 ( -G )●シリーズ:N●コード番号:229-9324アズワン品番65-7806-91
ニュートラル端子 3LD23、3LD24用 Sentron 3LD
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens には中性導体の PE Terminal があり、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ用の前面取り付けアクセサリを継続しています。このアクセサリは CSA 認定を受けています仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4906アズワン品番65-7799-28
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 3 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8122アズワン品番65-7818-22
トランスミッタ リミットスイッチ XCM、圧力スイッチ XML 用
シュナイダーエレクトリック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Schneider Electric ドライコンタクト LPWAN トランスミッタです。ワイヤレストランスミッタ IP 保護等級 - IP66仕様●種類:ワイヤレストランスミッタ●併用可能製品:リミットスイッチ XCM 、圧力スイッチ XML●コード番号:220-1013アズワン品番65-7830-07
ドライブ 8UC6
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、ロータリドライブ 8UC6、シャフト 12 mm と互換性があります。ロックできません仕様●種類:回転動作機構: 8UC6●併用可能製品:ロータリドライブ 8UC6 シャフト 12 mm●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1374アズワン品番65-7797-82
ドアカップリング 3LD3用 赤、黄 300 Sentron 3LD9
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens のドアカップリングロータリ動作機構です。赤と黄の 66 x 66 mm フロントプレート取り付け、及びシャフト 300 mm のカップリング部品付きの 22.5 mm の中央穴取り付けです。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8157アズワン品番65-7818-04
ドアカップリング 3 KD用 85.1mm Sentron 8UD
SIEMENS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Siemens カップリング許容差補償サイズ 8 x 8 mm、ドアカップリングロータリ操作機構シャフト用大型ヘッドアクセサリ、8 x 8 mm 。UL 及び EAC 認定を受けてい仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2923アズワン品番65-7816-52
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:32A Sentron
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です仕様●極数:3●電流 Max:32A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2244-0TK51●コード番号:211-4900アズワン品番65-7800-21
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ
EATON(イートン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31
スイッチ付きニュートラル 3LD3用 Sentron 3LD9
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens の N スイッチングコンタクトは、ロード遮断器 3LD3 用フロア設置用アクセサリを備えています。このアクセサリは UL 認定です仕様●種類:コンタクトの切り替え●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:211-4910アズワン品番65-7801-51
スイッチ遮断端子シャフト
シュナイダーエレクトリック¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●Schneider Electric TeSys シャフトエクステンションは、スイッチ遮断器と併用するための長さ 150 mm です断面寸法: 5 x 5 mm 2 正味重量: 32 gm●コード番号:203-6840アズワン品番65-7836-63
スイッチ遮断器補助スイッチ
シュナイダーエレクトリック¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極追加極 16 → 40 A ( DIN レール取り付け)です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3341アズワン品番65-7825-25
シャフト延長 V02 → V2用 TeSys Vz
シュナイダーエレクトリック¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンション( TeSys Vario スイッチボディ用)は、V02 → V2 です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドア 400-4300 mm の間の距離。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys●シリーズ:Vz●コード番号:221-1306アズワン品番65-7830-27
シャフト延長 UV-T0用 ZVV 1袋 10個入
EATON(イートン)¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷Eaton インターロック拡張は、UV-T0 と組み合わせた場合にのみ使用します。シャフト長は 25 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃仕様●種類:インターロック拡張●併用可能製品:UV-T0●シリーズ:ZVV●コード番号:229-9262アズワン品番65-7806-04
シャフト 029799 AE +9MM -T0 AE 1袋 10個入
EATON(イートン)¥4,098税込¥4,5081袋(10個)7日以内出荷Eaton シャフトエクステンションは、カムスイッチに使用され、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃ アクスルシャフト付き仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:T0●シリーズ:AE●コード番号:230-4425アズワン品番65-7806-90
サーモスタット
ハネウェル¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac仕様●オープニング温度:150℃●クロージング温度:135℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5812アズワン品番65-7836-43
サーモスタット
ハネウェル¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2664アズワン品番65-7791-93