絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • リンナイ(264)
  • イースタン工業(151)
  • ノーリツ(145)
  • ハーフェレ(140)
  • SUNWAVE(LIXIL)(125)
  • ワンド(マイセット)(111)
  • 三菱電機(107)
  • パロマ(71)
  • クリナップ(68)
  • アイオ産業(67)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • FUJIOH(富士工業)(48)
  • ハウステック(41)
  • ライフ住器(37)
  • タカラスタンダード(36)
  • アズワン(28)
  • ニッサンハロー(26)
  • マルゼン[厨房機器](23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(59)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 公団型流し台 モノタロウ

    公団型流し台

    モノタロウ(33件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
    付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレスホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)販売区分業務用
  • クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)

    クッキングヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
    用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
    用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
  • 水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    水切りパイプ棚

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
  • コンパクトガステーブル リンナイ

    コンパクトガステーブル

    リンナイ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
    質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)クリスタルコート
  • 流し台(C型・N型) ニッサンハロー

    流し台(C型・N型)

    ニッサンハロー(39件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
    ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーコックⅠ型 フカガワ

    ピーコックⅠ型

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
  • 一口コンロ リンナイ

    一口コンロ

    リンナイ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    点火方式:回転式圧電点火方式
    質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
  • 伸縮パイプ棚1段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    伸縮パイプ棚1段

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    設置場所に合わせて伸縮できます。
    材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10棚段1
  • 流し台 モノタロウ

    流し台

    モノタロウ(16件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
    付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレスホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)販売区分業務用
  • パイプ棚Aタイプ2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    パイプ棚Aタイプ2段

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段2
  • 厨房オプション クッキングシート パロマ

    厨房オプション クッキングシート

    パロマ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • 伸縮パイプ棚2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    伸縮パイプ棚2段

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    設置場所に合わせて伸縮できます。 2段の伸縮棚でもっと便利に。
    材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)棚段2
  • 公団型流し台(C型・N型) ニッサンハロー

    公団型流し台(C型・N型)

    ニッサンハロー(73件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    C型(奥行460)、N型(奥行550)
    ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフード部材 丸角アダプター ノーリツ

    レンジフード部材 丸角アダプター

    ノーリツ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
    対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
  • パイプ棚Aタイプ1段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    パイプ棚Aタイプ1段

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段1
  • ガラスタッチ式IHクッキングヒーター 三化工業

    ガラスタッチ式IHクッキングヒーター

    三化工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
    質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
  • ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ SPG(サヌキ)

    ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
    用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(B)235高さ(C)(mm)300寸法B(mm)235寸法C(mm)300
  • ガス台(C型・N型) ニッサンハロー

    ガス台(C型・N型)

    ニッサンハロー(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
    ホワイトアイボリー高さ(mm)635RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフードフィルター FUJIOH(富士工業)

    レンジフードフィルター

    FUJIOH(富士工業)(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
  • 公団型流し台(Vタイプ) ニッサンハロー

    公団型流し台(Vタイプ)

    ニッサンハロー(16件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)

    レンジフード 深型

    FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
    付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
  • 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    1口ビルトインIHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
    電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)1400加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W製品質量(g)2900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76電源プラグ2極、125V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
  • ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ TAKAGI(高儀)

    ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ

    TAKAGI(高儀)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス。 ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。 壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
    材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼下段棚板耐荷重(kg)約4材質(棚板)ステンレス鋼上段棚板耐荷重(kg)約7材質(樹脂部)ABS樹脂
  • 吊戸棚(Vタイプ) ニッサンハロー

    吊戸棚(Vタイプ)

    ニッサンハロー(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ホワイト高さ(mm)500奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し台(Vタイプ) ニッサンハロー

    流し台(Vタイプ)

    ニッサンハロー(14件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し台 クリンプレティ クリナップ

    流し台 クリンプレティ

    クリナップ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
    材質(天板)ステンレス(SUS430)取手ABS樹脂(アイボリー色)材質(キャビネット)木製
  • キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)

    キッチンフード専用換気扇 金属製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
    仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
  • バックガード ニッサンハロー

    バックガード

    ニッサンハロー(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板 ノーリツ

    レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板

    ノーリツ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
    対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0505F01
  • ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー

    フカガワ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター1
  • バックガード モノタロウ

    バックガード

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。
    材質SUS430高さ(mm)265奥行(mm)25販売区分業務用
  • 厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(F型フィルター) ホーコス

    厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(F型フィルター)

    ホーコス
    8,498税込9,348
    1枚
    3日以内出荷
    日本厨房工業会認定品 F型グリーサーの交換用フィルターです。
    材質ステンレスSUS430寸法T(mm)30
  • レンジフードフィルター INAX(LIXIL)

    レンジフードフィルター

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 吊戸棚 ニッサンハロー

    吊戸棚

    ニッサンハロー(16件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
    ホワイトアイボリー高さ(mm)450奥行(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    1口ビルトインIHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
    用途ワンルームマンションや飲食店に(トッププレート)ステンレストップ口数1口
  • ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm パロマ

    ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm

    パロマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
    口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180グリーン購入法適合
  • コンロ台 クリンプレティ クリナップ

    コンロ台 クリンプレティ

    クリナップ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
    材質(天板)ステンレス(SUS430 )取手ABS樹脂(アイボリー色)材質(キャビネット)木製
  • 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用 ホーコス

    厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用

    ホーコス
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
    セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa
  • ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー

    フカガワ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター2
...

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン