絞り込み
ブランド
- アイホン(401)
- TOEX(LIXIL)(377)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- 新日軽(LIXIL)(87)
- リーベックス(60)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- TOSTEM(LIXIL)(26)
- NASTA(ナスタ)(22)
- 四国化成(10)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- DXアンテナ(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ポッシュリビング(8)
- アイワ金属(7)
- YKK AP(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ブランドをもっと見る
18ページ目: 玄関まわり

Aガタ コーナーボツクス E
パナソニックEWエンジニアリング¥1,098税込¥1,2081台6日以内出荷仕様●Aガタ コーナーボツクス E●原産国:日本●コード番号:144-6790アズワン品番67-9190-04![[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック パナソニックEWエンジニアリング](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84038555-241016-02.jpg)
[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック
パナソニックEWエンジニアリング¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷熱線センサ付き自動スイッチ 人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。 天井取付だから、空間すっきり。 多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40アズワン品番67-5999-12
屋外センサーカメラ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷エクステリアに調和した新デザイン。細かな角度調整が不要な広角撮影。人と判断した動作を検知する「人検知機能」。仕様【映像範囲】水平113°、垂直60°色ブラック質量(g)約875消費電力(W)LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約178×162×64(壁掛けアダプター含む)照度(Lx)0.2周囲温度(℃)-10~+50画素数200万画素高感度CMOSセンサー使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
オルイス 収納イス 埋込タイプ
OLISU¥34,980税込¥38,4781セット4日以内出荷材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装材質(座面)メラミン化粧板(白色)サイズ(mm)W390×D263収納寸法・奥行(mm)40
1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠
アイホン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出副表示器
アイホン¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大150スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠
アイホン¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)
アイホン¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷材質アルミ合金形状壁埋込型質量(g)約100消費電流(mA)約DC30音圧約75dB(ビー)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
角型廊下灯 LED式
アイホン¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷仕様非防水形材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート形状壁埋込型質量(g)約70色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.7タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
10窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.2タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)
アイホン¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
20窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)
アイホン¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
15窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出副表示器
アイホン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)
アイホン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大480使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)
アイホン¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
10窓用壁付型呼出副表示器
アイホン¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.0電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出副表示器
アイホン¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
非接触呼び出しチャイムセット
リーベックス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(単4形アルカリ電池×2本:別売)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(49W×94H×24Dmm:取付プレート含む)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機56g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)●付属品:送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバーアズワン品番65-9134-98
電源トランス
TOEX(LIXIL)¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷セット内容KYZ73(リモコンMD-3型)供給不可に伴う代替対応として使用する場合は点検修理手順書E14070002をご確認ください。代替対応工事の際は必ずLTSへ依頼してください。リモコン送信器、取扱説明書色ブラック適合シリーズアルピタGX、オーバードア、ココマ2、シャレオRX、ジャンボアルミ、ハンガーゲート、ワイドゲート、電動引戸
門扉用吊元門柱キャップ
新日軽(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281セット7日以内出荷セット内容トラスねじM4x10(2)スーパー有峰(発売~2010年3月まで)色グリーン系適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アイアンティーク、エクサリオ、エクジス、エターナル・エターナルプラス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ディズニー、ニューエクジス、プリオラ、プレジール、フロライン、マンション向け大型門扉、メッシュフェンス・門扉A型、モデノ、ロージー、峻岳、大型門扉、木装、涼雅
門柱キャップ *8NC411
新日軽(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981セット7日以内出荷セット内容トラスねじM4x10(2)、トラスねじM4x16(1)適合シリーズMV超高級鋳物門扉、キャスステージ、プリオラ、峻岳、大型門扉、木装
門扉PH・RH型錠片開きスペーサー(形材用t=10.5)
新日軽(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷色シルバー適合シリーズエクサリオ、ニューエクジス、ニューセゾンダ、ピュアスタイル、モデノ、涼雅
門扉PH・PJ・RH・RJ型錠孔塞ぎキャップ
新日軽(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷色ライトグレー適合シリーズエクサリオ、エターナル・エターナルプラス、ニューエクジス、ニューセゾンダ、ピュアスタイル、プレサージュ、プレジール、マイポーチ、モデノ、レシェンテ、春霞、涼雅門扉
門扉本体支持金具セット
新日軽(LIXIL)¥4,598税込¥5,0581セット7日以内出荷セット内容本体支持金具(L側)(1)、支持金具留め用ねじ(2)、六角ボルトM6(1)、スプリングワッシャーM6(1)、支持金具留め(1)色シルバー適合シリーズニューエクジスウイングゲート





![[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック パナソニックEWエンジニアリング](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84038555-241016-02.jpg)