絞り込み
ブランド
- アイホン(401)
- TOEX(LIXIL)(377)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- 新日軽(LIXIL)(87)
- リーベックス(60)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- TOSTEM(LIXIL)(26)
- NASTA(ナスタ)(22)
- 四国化成(10)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- DXアンテナ(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ポッシュリビング(8)
- アイワ金属(7)
- YKK AP(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: 玄関まわり

制御ユニット
アイホン¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様集合玄関機:最大5台(1系統3台まで)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約450タイプ制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)最大接続台数(管理室親機)最大2台接続台数親機:最大48台(1系統25台まで)
通信モジュールレスゲートウェイアダプター
アイホン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷スマートフォン連動を行う場合に使用用途スマートフォン連動仕様●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●通話路数:インターホンアプリ8材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型(DINレール使用)寸法(mm)108.5×210×61質量(g)約320(DINレール取付時約350)タイプ通信モジュールレス ゲートウェイアダプター消費電力(W)待受時2.4、最大時2.9(DC 48V)電源電圧PoE(IEEE 802.3af Class 0)使用周囲温度(℃)-10~+50色調ブラック(N1 近似マンセル値)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDPLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)
アイホン¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷操作ボタンのみ抗菌仕様仕様●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940備考直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。タイプ集合玄関機ユニット表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・ハードキー式消費電流(mA)待受時70、最大350使用周囲温度(℃)-10~+60画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度(推奨)100Lux以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
制御装置
アイホン¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷3系統 最大300住戸仕様●エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)●住戸情報盤数:最大300住戸(1系統最大100住戸)●出力系統数:通話/映像 3系統●映像分配器数:最大9台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合は最大15台)●映像増幅器数:最大15台●映像路数:各系統/2映像路、システム合計/4映像路●暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)●監視カメラシステム入力数:1系統●管理室親機数:最大4台●通話路数:各系統/2通話路、システム合計/6通話路●集合玄関機数:最大8台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.6備考DASH WISMシステム専用タイプ制御装置消費電力(W)待受時20 最大45電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1200bps、宅配ボックス/4800bps、非接触キーリーダー制御装置/9600bps、エレベーター制御装置/1200bps
ワイヤレスチャイム送信機 人感センサー 増設用
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。人の動きを検知する人感センサー送信機。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。電池式で手軽に設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りに適合各種monban CUBE II受信機タイプ人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)0~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×3電池寿命約1年(1日5回使用)検知方式人の動き設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。防水ケース付き押しボタン送信機。お風呂場など水回りでも使用可能。吸盤取り付け対応。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8取付方式吸盤使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP66通信距離(m)100商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とバイブレーション受信機のセット。ボタン操作で音・光・振動でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。クリップ・卓上置き対応(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプバイブレーション受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×2、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。電池式で設置場所を選ばず使用可能。USB電源にも対応し柔軟に設置可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュ受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×3/USB電源設置方法壁掛け・卓上設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
Nasta Interphone2用 親機連結部品 (世帯連携用アダプタ)
NASTA(ナスタ)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷自世帯の室内親機と他世帯の室内親機を有線で接続することで他世帯連携が使用可能になります。二世帯や、ご自宅に店舗、事務所などを持つ方をサポートする「他世帯連携機能」。インターホン同士をつなぐことで、いつでも見守り・コミュニケーションが可能になります。付属品結束バンド2本/結束バンド固定ねじ(Φ2.6×8mm)2個/施工説明書1部寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×54×17.7
Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設や交換用の玄関子機です。室内親機1台につき、玄関子機は2台接続可能です。付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、 ワッシャー2個、玄関子機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン材質難燃性PC樹脂質量(g)約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×123×36.3使用環境【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子HD防水性IP54
据え置き施工用ベースTSB-1型 WS
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。色(本体)漆喰ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
据え置き施工用ベースTSB-1型 TB
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。色(本体)鋳鉄ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
据え置き施工用ベースTSB-1型 SC
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。色(本体)ステンシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
据え置き施工用ベースTSB-1型 MA
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。色(本体)エイジングブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み施工用ポールTSU-3型 CS
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷サインポストと組み合わせ可能なポール。色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み施工用ポールTSU-3型 B
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷サインポストと組み合わせ可能なポール。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み施工用ポールTSU-1型 CS
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷宅配ボックスをシンプルに設置できるポール。新築はもちろん既存住宅にもおすすめです。色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み施工用ポールTSU-1型 B
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷宅配ボックスをシンプルに設置できるポール。新築はもちろん既存住宅にもおすすめです。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストが一体となった宅配ボックス。郵便も宅配も、複数の荷物が受け取れます。材質化粧扉・配達扉・本体:高耐食溶融めっき鋼板 粉体塗装設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉幅(mm)416
あと施工用ポールTSA-3型 CS
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷サインポストと組み合わせ可能なポール。色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
あと施工用ポールTSA-3型 B
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷サインポストと組み合わせ可能なポール。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
あと施工用ポールTSA-1型 CS
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷宅配ボックスをシンプルに設置できるポール。新築はもちろん既存住宅にもおすすめです。色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
携帯受信表示機 (強バイブレーション)
エコー総合企画¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)寸法(mm)51×129×H21色ブラック質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10 ~ 50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
アイアンベル トリプル
ポッシュリビング¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷クリスマスや冬のイベントを煌びやかに彩る、ゴールドのアクセント。リースやスワッグに添えるだけで、グッと華やかさがアップ。材質アイアン/PVC奥行き(cm)3