3ページ目: ドアホン

110件中 81110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • カメラドアホンパネルMD-1型 SC Panasonic(パナソニック)

    カメラドアホンパネルMD-1型 SC

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)ステンシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラドアホンパネルMD-1型 MA Panasonic(パナソニック)

    カメラドアホンパネルMD-1型 MA

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)エイジングブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION

    SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル

    SecuSTATION
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。映像がより鮮明になった高画質モデル。
    用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)56×34×147質量(g)236消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度2880×1600検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数500万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長5カ月画角水平89℃ 垂直49°対角105°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
  • SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION

    SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。
    用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)55×34×165質量(g)264消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.264 H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長6カ月画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
  • SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATION

    SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル

    SecuSTATION
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン
    用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264寸法(mm)563x39x134質量(g)168消費電力(W)最大1.6電源DC5V/1A温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと)対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール最大解像度2304×1296検知距離(m)8防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)4500画素数300万画素照射距離(m)赤外線:最大10音声符号化:G.711A画角水平104°垂直55°対角126°内蔵マイク対応ストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)
  • カメラ付きスマートドアホンキット TP-LINK

    カメラ付きスマートドアホンキット

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応。2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。
    セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電温度範囲(℃)充電:0-45出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0Aセンサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa保存温度(℃)-20~45機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時)インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1最大解像度2K 5MP (2560×1920px)本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5バッテリー容量(Ah)10視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直)焦点距離(mm)1.18設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け動作温度(℃)-20~45絞りF1.8セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSKマイク/スピーカー内蔵耐候性IP66デジタルズーム16x各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合)映像圧縮方式H.264フレームレート15/20fps音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載)画像補正3DNR、WDR動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてくださいカメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOSストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償)ライト機能内蔵スポットライト保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
  • 屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック)

    屋外センサーカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    エクステリアに調和した新デザイン。細かな角度調整が不要な広角撮影。人と判断した動作を検知する「人検知機能」。
    仕様【映像範囲】水平113°、垂直60°ブラック質量(g)約875消費電力(W)LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約178×162×64(壁掛けアダプター含む)照度(Lx)0.2周囲温度(℃)-10~+50画素数200万画素高感度CMOSセンサー使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオインターホン HIKVISION(ハイクビジョン)

    ビデオインターホン

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
  • 録画中ステッカー NASTA(ナスタ)

    録画中ステッカー

    NASTA(ナスタ)
    429税込472
    1枚
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のステッカーです。インターホンが24時間録画していることを訪問者へ伝えるためのステッカーです。ドアやインターホンの周りにお貼りください。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品材質PVC樹脂/耐候クリヤー印刷寸法(mm)60×60
  • 玄関子機壁付けベース(L) NASTA(ナスタ)

    玄関子機壁付けベース(L)

    NASTA(ナスタ)
    939税込1,033
    1台
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック)ブラック(BK)質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12
  • タブレット NASTA(ナスタ)

    タブレット

    NASTA(ナスタ)
    32,000税込35,200
    1台
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75% 結露なきこと画面仕様7インチIPS液晶モニター
  • Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル) NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル)

    NASTA(ナスタ)
    80,000税込88,000
    1セット
    11日以内出荷
    インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】。従来の室内モニターとしてご使用いただけます。
    用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと)防水性IP54画面仕様7インチIPS液晶モニターカメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
  • Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル) NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル)

    NASTA(ナスタ)
    60,000税込66,000
    1セット
    11日以内出荷
    インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
    用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)防水性IP54カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
  • 屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック)

    屋外センサーカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
    用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
  • テレビドアホン VL-SWE750KS Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE750KS

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    欠品中
  • テレビドアホン VL-SE50KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE50KFA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1セット
    6日以内出荷
    カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
    セット内容カメラ玄関子機・モニター親機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
  • ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
    セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
  • みまもりリモコン Panasonic(パナソニック)

    みまもりリモコン

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1台
    6日以内出荷
    本機はテレビドアホンに登録して使用するみまもりリモコンです。 みまもり機能やリモコン機能をご利用いただけます。
    付属品リチウム電池(CR2)×1材質難燃性PC樹脂ブラック質量(g)約37(電池を含む)電源リチウム電池(CR2)×1個(DC3V)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×31×19電池寿命【みまもり機能のみ使用】通信間隔15分:約24か月、通信間隔5分:約12か月、通信間隔2分:約6か月、【みまもり機能とリモコン機能を使用】通信間隔15分:約9か月、通信間隔5分:約7か月、通信間隔2分:約4か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB防水性IPX4
  • ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック)

    ホームネットワークシステム

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    [ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置 [チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示 [モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
    付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
  • 着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック)

    着せ替えデザインパネル

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂シャンパンゴールド外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
  • 着せ替えデザインパネル Panasonic(パナソニック)

    着せ替えデザインパネル

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃樹脂メタリックグレー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×119×12
  • ホームネットワークドアホン Panasonic(パナソニック)

    ホームネットワークドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    付属品壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚質量(g)約245(電池含まず)電源単3形電池×6本照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×37.2(突起部除く)取付け方法付属の取付けカバーを使用防塵防水性能IP44電池寿命最大24か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約100°/垂直約53°映像出力(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)シャンパンゴールド質量(g)約190電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合防塵防水性能IP44電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約87°/垂直約66°
  • ドアホンアダプタ アイホン

    ドアホンアダプタ

    アイホン
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    カウンターインターホン 玄関子機IF-DAを最大10台まで接続可能
    用途業務向け仕様局数:10局用材質樹脂形状卓上・壁取付(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)230×150×92
  • カメラ付ドアホン端末 アイホン

    カメラ付ドアホン端末

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/3型カラーCMOS SKVGA 1280×960(約120万画素)
  • 露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付) アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)

    アイホン
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • カメラ付集合玄関機(パネルなし) アイホン

    カメラ付集合玄関機(パネルなし)

    アイホン
    389,800税込428,780
    1台
    20日以内出荷
  • カメラ付集合玄関機(制御部内蔵・シルバー) アイホン

    カメラ付集合玄関機(制御部内蔵・シルバー)

    アイホン
    459,800税込505,780
    1台
    20日以内出荷
  • ビデオインターコム HIKVISION(ハイクビジョン)

    ビデオインターコム

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800 ネットワークカメラは最大128台まで増設可能 SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能 2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能 HDMI経由で操作ページを表示 電源:標準PoE&DC12V ビデオインターカム、アクセスコントロール機能
    寸法(mm)292×166×31質量(kg)1.285消費電力(W)≦12電源Standard PoE (LAN1)/DC12V解像度1280×800動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90%設置方式テーブル取付/壁面取付ボタン数3ボタン画面サイズ10.1インチ使用場所室内用タッチパネル方式静電容量方式タッチパネルパネル駆動方式IPS

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

ドアホン