絞り込み
電源タイプ
- 電源直結式(2)
ブランド
- アイホン
- Panasonic(パナソニック)(52)
- NASTA(ナスタ)(10)
- DXアンテナ(7)
- アイリスオーヤマ(3)
- ELPA(3)
- SecuSTATION(3)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- 新コスモス電機(1)
- リーベックス(1)
- カシムラ(1)
- TP-LINK(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- ROOMMATE(1)
「電源タイプ」から絞り込む
電源直結式(2)

ガス・CO警報器
アイホン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂色ホワイト質量(g)約145取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2電源電圧AC100V 50/60Hz機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下検知方式半導体式電源タイプ電源直結式警報音・音量70dB/m以上検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
テレビドアホンセット
アイホン(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中録画も出来るシンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。呼び出し直後に自動録画のほか、呼び出し中や、通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画が可能です。電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
テレビドアホンセット
アイホン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷シンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
カメラ付ドアホン端末(露出型)
アイホン¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)129×96.8×42電源PoE(IEEE802.3af準拠)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)通信方式自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60電源タイプPoE給電方式色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
露出型カメラ付きドアホン子機
アイホン¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
カメラ付集合玄関機(フルキー式・8局)
アイホン¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動仕様●埋込ボックス:GT-D4-BOX●局数:8局●露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.3タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
ドアホン端末(露出型)
アイホン¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約390規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)消費電流(mA)待受時約38、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
ドアホン端末
アイホン¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷材質本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス形状壁埋込型寸法(mm)120×120×3.7質量(g)約390電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、耐衝撃:IK08通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスJIS2個用中型四角アウトレットボックス深型プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約33mA 最大約70mA対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
カメラ付ドアホン端末(露出型)
アイホン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約420備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局)
アイホン¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動仕様局数:4局適合埋込ボックス:GT-D4-BOX、露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.2タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
モニター付親機(3.5型モニター・録画機能付)
アイホン¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷玄関子機接続可。受話器接続可。画面上の説明などは英語表示となります。日本語で表示することはできません。仕様●オプション機器:24V AC/DC 1A(無電圧メーク)●呼出音:1ピンポーン、ピンポーン/2ピンポンピンポン、ピンポンピンポン/3ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン/4ピリピリピリ/5リピリピリ…●増設親機:3台●録画件数:最大40件(1件最大6画像)●録画保存:最大10件材質本体/難燃性ABS樹脂、アクリルパネル部/難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)140×190×30質量(g)約470備考別売のハンドセット(GT-HSA)を取付可タイプモニター付親機電源電圧(V)DC24 電源アダプターより供給機能録画機能付消費電流(mA)最大260ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)0~40画素数23万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数【玄関子機】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
ドアホンセットAC電源プラグ式
アイホン¥15,980税込¥17,5781台20日以内出荷仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)、玄関子機:1台セット内容親機(T-M)×1台、玄関子機(A-55)×1台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)消費電力(W)待受時0.6 最大2電源電圧親機から供給外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×99×30色調ブラウン(モダンブラウン)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声通話
ドアホン端末(パネル無し)
アイホン¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)71.5×88×54.3質量(g)約180電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)(正位置0°で取り付けた場合のみ)消費電流(mA)待受時約33、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+50プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
警報表示灯付玄関子機
アイホン¥9,198税込¥10,1181台3日以内出荷仕様警報表示灯電流:10mA、通電表示灯電流:1mA材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型型式(戸外表示器型式確認番号)97-SD2-0343寸法(mm)190×114×52タイプ警報表示灯付玄関子機出力インピーダンス:600Ω音量警報:70dB電源電圧(V)DC4.5~6(インターホン・電話機から供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス・縦取付通話方式拡声同時通話
親機(ACプラグ式)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台20日以内出荷仕様●増設親機:1台(同一親機)●外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):210×82×40●玄関子機:1台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付形質量(g)約500消費電力(W)待受時1.2 最大5.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式ハンズフリー(自動交互通話)
カメラ付集合玄関機(10キー式)
アイホン¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷NFCリーダー搭載、NFCマークあり。NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適。左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動仕様埋込ボックス:GT-D-BOX材質パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)寸法(mm)320×150×5.2質量(kg)約1.2タイプカメラ付集合玄関機保護等級防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)機能NFC搭載(Type A, F)ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)-10~+60画素数約23万画素色調パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
ドアホンアダプタ
アイホン¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷カウンターインターホン 玄関子機IF-DAを最大10台まで接続可能用途業務向け仕様局数:10局用材質樹脂形状卓上・壁取付(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)230×150×92
露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)
アイホン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS