絞り込み
ブランド
- RS PRO
- サンポール(404)
- 帝金(181)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- 中部コーポレーション(77)
- エスコ(71)
- TOEX(LIXIL)(49)
- 水本機械製作所(48)
- カネソウ(40)
- ダイケン(38)
- 積水樹脂(22)
- ヨドコウ(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- Bulls(ブルズ)(7)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- ブランドをもっと見る

RS PRO 黒, 黄 バリケード
RS PRO¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷直径76 mmのコーナー保護ガードで、台車やフォークリフトから設備や機械を確実に保護します。固定具は付属されていません。仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼バリア高さ = 600mm
Yellow Retractable Barrier Rubber Base,
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 3m色 = 黄/黒材質 = PVCバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = プラスチック、uPVCバリアの仕上げ = 蛍光バリアベース径 = 350mm
Steel Post to fix H 80 cm diam 9 cm / Ye
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷RS Pro セキュリティ RS Pro のこのヘビーデューティセキュリティポストは、円筒形ヘッドを備えた安全バリアの一種で、スチール製のため非常に耐摩耗性に優れています。低速で繰り返し打撃が発生する可能性が高い GET ボラードに最適です。RS Pro のこのスチール製セキュリティポストは、別々に購入した固定具で永久に取り付けて、区域を保護できるようになっています。特に、人込みコントロールが必要な、ゆっくりと動く車両や歩行者通行量の多いエリアでは良い。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。人を保護するために、安全バリアが目に見えるようにします(明るい色など)。RS Pro には、常設バリケードや、簡単に移動できる一時的な取り外し可能バリアなど、装置や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点 スチール製 - 非常に Durable なポストで、複数の衝撃に耐えることができます ポストは地面から 800 mm の位置にあります 地面に固定するための 4 つの穴 ポスト径: 90 mm ベースプレートの寸法: 200 mm x 200 mm 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。セキュリティポストは、職場や日常生活の中で人々を保護します。ボラードは、明確なマーキングで安全な環境を構築することによって人々を保護します。自動車、フォークリフト、その他の交通事故から搬入口などの場所で人を保護するのに最適です。 このヘビーデューティボラードはバリアとして機能し、駐車場や車庫に使用できます。レーンの固定、自動車やその他の車両の車線横断切断の防止、不正な車両の駐車場や荷積みエリア周辺の車、バン、トラックへのアクセス及びガイドに使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄仕上げ = エポキシ粉体コーティング直径 = 90mm
RS PRO 黒, 黄 ポスト
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷これらのヘビーデューティ保護製品は、すべての産業分野でドアやその他の壊れやすい機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼バリアベース径 = 200mm
RS PRO 黒, 黄 ポスト
RS PRO¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷これらの保護製品は、すべての産業分野でドアやその他の壊れやすい機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。これらにより、確実に現場の安全性を向上することができます。コンクリート固定具はユニットとして別売り。品番: BARFIX1SB。仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼バリアベース径 = 250mm
RS PRO 黒, 黄 バリケード
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷これらの保護製品は、すべての産業分野でドアやその他の壊れやすい機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。これらにより、確実に現場の安全性を向上することができます。コンクリート固定具はユニットとして別売り。品番: BARFIX1SB。仕様バリアタイプ = 保護停止色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 76mm商標名 = Viso
RS PRO 黒, 黄 バリケード
RS PRO¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷直径76 mmのコーナー保護ガードで、台車やフォークリフトから設備や機械を確実に保護します。固定具は付属されていません。仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 76mm
RS PRO 黒, 黄 バリケード
RS PRO¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷これらのバリアは、すべての産業分野で機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。これらにより、確実に産業プラントの安全性を向上することができます。固定具は付属されていません。仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼高さ = 350 mmmm商標名 = Viso
RS PRO 黒, 黄 バリケード
RS PRO1個取扱停止中RS PRO 13仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 76mm商標名 = Viso
RS PRO 黒, 黄 バリケード
RS PRO¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷これらのバリアは、すべての産業分野で機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。これらにより、確実に産業プラントの安全性を向上することができます。固定具は付属されていません。仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 76mm商標名 = Viso
RS PRO 黒, 黄 バリケード
RS PRO¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷これらのバリアは、すべての産業分野で機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。これらにより、確実に産業プラントの安全性を向上することができます。固定具は付属されていません。仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 76mm
RS PRO 赤, 白 バリケード
RS PRO¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷RS Pro安全バリア、赤色接着テープマーキング付き. RS Pro安全バリアはスチール製で、ベース固定プレートが付属されています。バリアは白色で、接着テープによる6本の警告ストライプが付いています。水平クロスバーによる頑丈な構造で、各種サイズと重量のものを用意しています。バリアの固定具は付属されていません。特長と利点:. スチール製 ベース固定プレート付属150 mm x 150 mm 白色で6本の赤色のストライプ付き 3M赤色接着テープのストライプ 水平クロスバー 頑丈 頑丈 各種サイズと重量のものを用意 固定具は付属されていません仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 赤、白材質 = スチールバリアカラー = 赤, 白バリア材質 = 鉄鋼直径 = 40mm