絞り込み
ブランド
- TOEX(LIXIL)
- サンポール(404)
- 帝金(188)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- 中部コーポレーション(77)
- エスコ(73)
- 水本機械製作所(48)
- カネソウ(40)
- ダイケン(38)
- 積水樹脂(22)
- ヨドコウ(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- Bulls(ブルズ)(7)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- ブランドをもっと見る

スペースガード 車止めF型ポールタイプ埋込式 取替用オプションポール
TOEX(LIXIL)¥15,980~税込¥17,578~1本9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード R60型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥8,998~税込¥9,898~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付
TOEX(LIXIL)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
スペースガード S48型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体
TOEX(LIXIL)¥15,980~税込¥17,578~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)60.5
スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式
TOEX(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード形状固定式幅(mm)700タイプU42型寸法(幅W×高さH)(mm)700×650設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)42.7
スペースガード NBジョイント
TOEX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス形状ジョイント設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式
TOEX(LIXIL)¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷から9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)H700仕上バフ研磨#400
スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式
TOEX(LIXIL)¥13,980~税込¥15,378~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)H700仕上バフ研磨#400
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付
TOEX(LIXIL)¥19,980~税込¥21,978~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード S114型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥89,980~税込¥98,978~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード S76型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥48,980~税込¥53,878~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード S165型 埋込式 キー付き
TOEX(LIXIL)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
スペースガード S165型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
スペースガード S60型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード C48型 300×650
TOEX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスポール径(Φmm)48.6
スペースガード F48型 取外式
TOEX(LIXIL)¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード R76型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード S114型 固定式
TOEX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード F60型 取外式 フタ付き 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S48型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S60型 固定式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S76型 固定式
TOEX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード F48型 取外式 フタなし キーなし
TOEX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタなしポール径(Φmm)48.6
スペースガード S114型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)114.3
スペースガード S76型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)76.3
スペースガード F60型 取外式
TOEX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
衝突防止ポール B114型
TOEX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。用途基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。タイプ固定式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード S48型 固定式
TOEX(LIXIL)¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード 車止めU76型横タイプ用地下箱
TOEX(LIXIL)¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)ほか9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードタイプU76型用仕上溶融亜鉛メッキ設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体
TOEX(LIXIL)¥32,980~税込¥36,278~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード形状固定式用・取外し式フタなし用兼用設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)76.3
スペースガード 車止めU60型コーナータイプ 本体
TOEX(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード高さ(mm)650寸法(幅W×高さH)(mm)H650設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)60.5
スペースガード 車止めU60型横タイプ 取外し式用地下箱
TOEX(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードタイプU60型用仕上溶融亜鉛メッキ設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード 車止めU48型横タイプ 取外し用地下箱
TOEX(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードタイプU48型用仕上溶融亜鉛メッキ設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード 車止めU48型横タイプ 本体
TOEX(LIXIL)¥11,980~税込¥13,178~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードタイプU48型寸法(幅W×高さH)(mm)700×650設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)48.6
スペースガード 車止めS型ポールタイプ埋込式 取替用オプションポール
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス寸法L(mm)H700仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口