絞り込み
ブランド
- TOEX(LIXIL)
- サンポール(387)
- 帝金(181)
- ニッサチェイン(132)
- サンキン(120)
- UNION(ユニオン)(97)
- エスコ(71)
- 中部コーポレーション(68)
- 水本機械製作所(48)
- カネソウ(34)
- 積水樹脂(22)
- PISCO(ピスコ)(11)
- RS PRO(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- TOKO[建材](6)
- 片岡産業(5)
- 友屋(5)
- セーフラン安全用品(4)
- ハイロジック(3)
- ブランドをもっと見る

スペースガード R60型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥8,998~税込¥9,898~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S48型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード C48型 300×650
TOEX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスポール径(Φmm)48.6
スペースガード R76型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式
TOEX(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷幅(mm)700タイプU42型寸法(幅W×高さH)(mm)700×650ポール径(Φmm)42.7
スペースガード S114型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥89,980~税込¥98,978~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード S76型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥48,980~税込¥53,878~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード S165型 埋込式 キー付き
TOEX(LIXIL)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
スペースガード S165型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
スペースガード S60型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード F48型 取外式
TOEX(LIXIL)¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S114型 固定式
TOEX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード F60型 取外式 フタ付き 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S48型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S60型 固定式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S76型 固定式
TOEX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード F48型 取外式 フタなし キーなし
TOEX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタなしポール径(Φmm)48.6
スペースガード S114型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)114.3
スペースガード S76型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)76.3
スペースガード F60型 取外式
TOEX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
衝突防止ポール B114型
TOEX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。用途基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。タイプ固定式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード S48型 固定式
TOEX(LIXIL)¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)48.6