絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- AOI(28)
- NSP(208)
- tantore(49)
- アートスペース(32)
- エスペランド(13)
- コンドーテック(118)
- タイセイ(22)
- タキロンシーアイ(12)
- フクビ化学(12)
- プラテック(20)
- ホーシン(HOSHIN)(77)
- 乾産業(16)
- 京都スペーサー(45)
- 八幡ねじ(13)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(60)
- 未来樹脂(28)
- 東洋化工(14)
- 東海建商(25)
- ブランドをもっと見る

DAIDOHANT セパレータ KM 10本入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719~税込¥791~1袋(10本)5日以内出荷カップ一体型のセパレータですのでコストを抑えて施工スピードもアップします。用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。材質鉄ねじの呼びW5/16
DAIDOHANT セパレータ B 10本入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1袋(10本)5日以内出荷両面打ち放し仕上げのコンクリートで一般的によく使われるセパレータです。用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。材質鉄ねじの呼びW5/16
DAIDOHANT コンパネつめせん イエロー 100個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1袋(100個)5日以内出荷コンパネ表面の穴埋めを手早く、コンクリート打ち放しなどの綺麗な仕上がりをサポートします。用途型枠用コンパネ再使用時の穴埋めに。材質プラスチック色イエロー
本体クサビ式 2ツ穴
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249税込¥2741個5日以内出荷型枠を固定し、コンクリート打設時のずれや膨らみを防ぎます。トラスコ品番734-4977材質鉄寸法L(mm)157寸法D(mm)21寸法W(mm)18寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)32ねじの呼びW5/16
当て板クサビ式 K-W
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥439税込¥4831個5日以内出荷ゆるみにくいクサビ形状で激しい振動にも緩みにくいです。用途型枠と補強用角パイプの固定に。トラスコ品番734-4968材質鉄寸法L1(mm)155寸法A(mm)42寸法B(mm)20寸法L2(mm)140寸法L3(mm)150寸法d1(mm)21.5寸法d2(mm)13チェーン長(mm)180寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)4.2
クイックタイ3型セット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951個5日以内出荷48.6mmのパイプの固定に最適な3型座金付きです。用途セパレータと型枠・補強用単管パイプの固定に。トラスコ品番734-4962材質鉄寸法L(mm)150寸法H(mm)23寸法d(mm)アイビー1/2寸法L1(mm)95寸法D(mm)28寸法L2(mm)18寸法L3(mm)37寸法L4(mm)115寸法d1(mm)8寸法d2(mm)W5/16寸法H1(mm)2ねじの呼びW5/16タップ深さ(mm)22
Pコン ハネ無し 10本入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361袋(10本)5日以内出荷厚さ12mmのコンパネに対応しております。用途型枠の固定保持用。トラスコ品番734-4958材質プラスチック+鉄寸法H(mm)25寸法L1(mm)25寸法D1(mm)24寸法D2(mm)30寸法L2(mm)14ねじの呼びW5/16