絞り込み
刃幅(mm)
  • 50
  • 20(9)
  • 30(19)
  • 40(10)
  • 45(13)
  • 60(24)
  • 75(10)
  • 90(37)
  • 100(9)
  • 120(29)
  • 123(8)
  • 125(11)
  • 150(40)
  • 155(8)
  • 180(34)
  • 185(15)
  • 210(27)
  • 215(10)
  • 240(30)
  • 245(11)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(3)
ブランド
  • エスコ(4)
  • 坂爪製作所(sakazume)(3)
  • 好川産業(2)
  • SK11(2)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • FINIXA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
30(19)
50
60(24)
90(37)
120(29)
150(40)
180(34)
185(15)
210(27)
240(30)
刃幅(mm)をもっと見る
  • しなるパテベラステンレス SK11

    しなるパテベラステンレス

    SK11(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
    用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
  • ホワイトパテベラ ハンディ・クラウン

    ホワイトパテベラ

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。
    材質ポリプロピレン高さ(mm)188奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真打パテベラ零式 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    真打パテベラ零式

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    一発で最高の仕上がり。オーソドックスな木製グリップを採用。パテ塗付と同時に塗付端部(耳)を削ぎ落すことができる。表面(ブレード特殊研磨)と裏面(無研磨)の両方を使用できるため、下地の状況に合わせて切り替えることができる。オーソドックスな木製グリップを採用。従来品より刃を5mm長くし、丁度良いしなり具合を実現。実用新案登録済
    ヘラ幅(mm)50
  • ヘラL型 BIGMAN(ビッグマン)

    ヘラL型

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP寸法(mm)175×50×23質量(g)100タイプヘラ50mm(L型)硬度HRc50°板厚(mm)1.8ヘラ幅(mm)50
  • フレキシブル メタルスプレッダー FINIXA

    フレキシブル メタルスプレッダー

    FINIXA
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    コシのある金属製パテベラ。UVパテのレベリング(面出し)にも適しています。
    セット内容50mm幅、80mm幅、100mm幅、120mm幅 各1枚ヘラ幅(mm)50・80・100・120
  • しなるパテベラステンNO.1 坂爪製作所(sakazume)

    しなるパテベラステンNO.1

    坂爪製作所(sakazume)
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
    用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)50板厚(mm)0.4
  • [ステンレス製]パテベラ エスコ

    [ステンレス製]パテベラ

    エスコ
    1,250税込1,375
    1本
    翌日出荷
    用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
  • [ステンレス製]パテべら(軟) エスコ

    [ステンレス製]パテべら(軟)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
    全長(mm)218刃長(mm)102硬さ【腰】軟刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
  • SSしなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)

    SSしなるパテベラ

    坂爪製作所(sakazume)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    表面強度と意匠性を高めた素材をハンドルに用い、より使い易い形状を追求したSSシリーズです。 立目研磨で先端に厚みを持たせながらも、良くしなる仕上げ用パテベラです。
    用途中塗り、仕上げパテ用。材質ステンレス(SUS420J2)、柄:カラー合板刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
  • [ステンレス製]パテべらセット(中硬) エスコ

    [ステンレス製]パテべらセット(中硬)

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    3本組セット。フィット感のあるソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。ハンマーヘッド付。工具袋付。
    仕様【腰の強さ】中硬エスコ品番EA579AK-400全長(mm)218刃幅(mm)50・75・100刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス
  • SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚 坂爪製作所(sakazume)

    SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚

    坂爪製作所(sakazume)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。
    材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板寸法B(mm)9
  • マルヨシ パテベラ (ステンレス) 好川産業

    マルヨシ パテベラ (ステンレス)

    好川産業
    589税込648
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素加工パテベラ ハガネ SK11

    フッ素加工パテベラ ハガネ

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの仕上げ塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。フッ素加工が施してあるのでパテ離れがよく手入れが簡単です。
    用途塗装内装作業。材質SK-5刃厚(mm)0.4
  • 50mm ハード・パテベラ(ステンレス製) エスコ

    50mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA579AK-14刃幅(mm)50
  • マルヨシ パテベラ (ハガネ) 好川産業

    マルヨシ パテベラ (ハガネ)

    好川産業
    559税込615
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
パテベラ