絞り込み
耐荷重(kg)
- 30
- 0.3(8)
- 0.5(11)
- 1(37)
- 1.5(9)
- 2(57)
- 3(72)
- 4(38)
- 5(156)
- 6(54)
- 7(27)
- 8(30)
- 10(69)
- 12(26)
- 15(52)
- 20(34)
- 25(15)
- 35(8)
- 40(9)
- 50(8)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(2)
- ステンレス(5)
- チタン(1)
- 亜鉛合金(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- ハイロジック(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- シロクマ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- 福井金属工芸(1)
- グリップル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ステンレス製Lフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
ステンレス製Uフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
ステンレス製J形フック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレス3.5×22材質ステンレス仕上鏡面磨
収納フック NF-60D型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。用途キャビネット、車輌など質量(g)49種類収納タイプ奥行(mm)40取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
コートフックFC型
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。材質チタン合金取付壁付け種類標準表面ショットブラスト付加機能なし
カテナリーキット
グリップル¥2,498~税込¥2,748~1箱(2セット)翌々日出荷から3日以内出荷ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適用途間仕切り設備取付けに使用セット内容本体:1個、ワイヤー:1本、リリースキー:1本、六角レンチ:1本材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:セラミック、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:UV安定化ホモポリマープロピレン安全荷重(kg)30(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)3
ステンレス クローズフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥499税込¥5491個当日出荷片側が閉じているチェーン連結フックです。材質ステンレス質量(g)43.2寸法d(mm)13使用荷重(kg)30使用荷重(N)294.3
ワイルドフック Lフック
WAKI(和気産業)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷自転車やカヌーなどの比較的大きなものを壁面に掛けて収納できます。 限られた季節だけで使うものや床に置いておくと邪魔になる大きなものの収納にご利用ください。材質鉄幅(mm)390ピッチ(mm)100(ねじ穴)奥行(mm)440耐荷重(kg)30
ST オープンキャッチ
APLUS(クマモト)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷錆びに強いSUS316製(本体)用途チェーンの連結等材質(フック・バネ)SUS304材質(本体)SUS316使用荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応