絞り込み
耐荷重(kg)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 吊り金具

1,948件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスフック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ステンレスフック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    裏全面シール貼
    寸法H(mm)45寸法D(mm)40寸法W(mm)45仕上ヘアライン
  • 真鍮フック(MLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(MLシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のスタンダードなクラシックシングルコートフック(縦長タイプ)。 どんなイメージにもよく似合うシンプルなデザインのフックです。 レトロでアンティーク風なデザインです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×50×35
  • ブラケット S #02 TANNER

    ブラケット S #02

    TANNER
    2,198税込2,418
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
    用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本材質スチール耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • らくらくカモイフックロング ノムラテック

    らくらくカモイフックロング

    ノムラテック
    639税込703
    1パック(2個)
    欠品中
    カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)17×102×43耐荷重(kg)1.5取付場所カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~80mm迄取り付け可能
  • メッシュパネル用 カゴ 光

    メッシュパネル用 カゴ

    899税込989
    1枚
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • S型カラビナ 光

    S型カラビナ

    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鍵やキーホルダーなどをひっかけるにのに役立つ両フック付きのカラビナ
    耐荷重(kg)約5
  • ワイルドレールフック Wの凹フック WAKI(和気産業)

    ワイルドレールフック Wの凹フック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    欠品中
    ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
    材質長さ(mm)200幅(mm)75ブラック奥行(mm)160耐荷重(kg)10
  • 鍛冶屋のSカン 清水[建築金物]

    鍛冶屋のSカン

    清水[建築金物](1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
    サイズL
  • 補助金具ユニクロ J型 WAKI(和気産業)

    補助金具ユニクロ J型

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニクロの補助金具です
    材質スチール幅(mm)30厚さ(mm)3
  • Φ2.4x20mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) エスコ

    Φ2.4x20mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)

    エスコ
    155税込171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-1
  • 100x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製) エスコ

    100x4.0mm S型ロングフック(ステンレス製)

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DW-12
  • 黄銅製 ローブフック cesuo BEST(ベスト)[金物]

    黄銅製 ローブフック cesuo

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    黄銅製のフック。 高級感を演出します。
    材質黄銅幅(mm)35高さ(mm)38奥行(mm)50.5取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
  • クギ押しくん マジッククロス8

    クギ押しくん

    マジッククロス8(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    クギ押し作業が簡単ラクラク!石こうクギ用便利工具。 クギの頭を探しやすい透明ボディ! クギ抜き付きで取り外しも簡単!
    材質(本体)AS樹脂、(クギ抜き)ステンレス
  • ラグセイルフック W マジッククロス8

    ラグセイルフック W

    マジッククロス8
    549税込604
    1パック(2個)
    当日出荷
    スタイリッシュなJフック! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
    用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスホワイト耐荷重(kg)8
  • ライン5連フック ベルク

    ライン5連フック

    ベルク(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
    付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカストアイボリー静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40
  • ドアシングルフック ベルク

    ドアシングルフック

    ベルク(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
    材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76適合扉厚(mm)31~36
  • ボタンフック ベルク

    ボタンフック

    ベルク(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付
    付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ材質フック:樹脂静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15
  • ステンレス ハンガープレート 26mm×13mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガープレート 26mm×13mm

    水本機械製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷
    中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)4寸法L(mm)26寸法H(mm)6.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)15.5寸法D(mm)1.5寸法W(mm)13寸法h(mm)5使用荷重(kN)0.10
  • ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm 水本機械製作所

    ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm

    水本機械製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷
    車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番849-3358材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)23寸法H(mm)10寸法d(mm)6寸法L1(mm)50寸法D(mm)6寸法L2(mm)31寸法T(mm)2.5寸法W(mm)25.2
  • スッポンフック 角 大一鋼業

    スッポンフック 角

    大一鋼業(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(3個)
    当日出荷
    本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
    用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレスホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)35×45耐荷重(kg)5
  • ステンレス特厚壁付フック ハイロジック

    ステンレス特厚壁付フック

    ハイロジック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワンタッチプラフック(100本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
    用途波板とアングルや母屋材の接合に。
  • ワイヤーフック ステンレス製 水本機械製作所

    ワイヤーフック ステンレス製

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9055材質ステンレス(SUS304)質量(g)23寸法L(mm)70寸法H(mm)21寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)21寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)
  • ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98
  • SUSL型帽子掛け ACE(エース)

    SUSL型帽子掛け

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×18(3本)耐荷重(kg)5取付穴数3
  • ST 小判型連結かん APLUS(クマモト)

    ST 小判型連結かん

    APLUS(クマモト)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途チェーンの連結等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST チェーンフックA型 APLUS(クマモト)

    ST チェーンフックA型

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    錆びに強いSUS316製(本体)
    用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304使用荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクピン 若井産業

    ラクピン

    若井産業
    559税込615
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    画びょう以上にしっかり貼付け。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!
    用途せっこうボード壁用フック取り付け用ピンの追加、交換用に付属品ワッシャー6個材質ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP、ワッシャー/鉄
  • クランプロングフック WAKI(和気産業)

    クランプロングフック

    WAKI(和気産業)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    工具不要、はさむだけのフックです。インテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等を掛けることができます。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。首振りフックなので、使わない時はたたんでおけます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
    用途インテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等の吊り下げ・収納材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン使用荷重(kg)5適合厚さ(mm)10~40
  • スチールSフック 100mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 100mm 黒

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2035材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • 真鍮 L型金具 WAKI(和気産業)

    真鍮 L型金具

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
    用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0
  • 真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(カーテンシリーズ)S

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。 レトロでアンティーク風なデザイン
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮サイズS耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20
  • シングルフック RELIANCE(リラインス)

    シングルフック

    RELIANCE(リラインス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。 スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
    材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×50×60耐荷重(N)245浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ステンレスフリーフック 積水樹脂

    ステンレスフリーフック

    積水樹脂
    929税込1,022
    1袋(2個)
    当日出荷
    サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
    仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
  • ステンレス製巾広フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製巾広フック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
  • カレンダーフック 若井産業

    カレンダーフック

    若井産業
    459税込505
    1セット(3個)
    当日出荷
    画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 カレンダーにぴったりの極細タイプ。
    用途石こうボード壁専用フック垂直負荷重(kg)(最大)2
  • メッシュパネル用 棚 光

    メッシュパネル用 棚

    729税込802
    1枚
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • ディスプレイフック ニッサチェイン

    ディスプレイフック

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(200個)
    当日出荷
    バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
    用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSカン クロス WAKI(和気産業)

    ステンレスSカン クロス

    WAKI(和気産業)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質ステンレス線線径(Φmm)4寸法A(mm)33耐荷重(kg)12寸法B(mm)40寸法C(mm)200
吊り金具